Unex - Adaptateur modulaire guide blanc RAL9010 80 U24X - 51624-2

UNEX APARELLAJE ELECTRICO SL
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre d'unités - 1

  • technique d'installation - autre

  • type de fixation - encoche

  • couleur - blanc

  • matériau - plastique

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

8428884019291

Réf. Sonepar

00425000729

Réf. Fournisseur

51624-2

Réf. Commerciale

Unex

nombre d'unités:

1

technique d'installation:

autre

type de fixation:

encoche

couleur:

blanc

matériau:

plastique

traitement de la surface:

autre

sans halogène:

Non

couvercle borgne:

Non

type d'ouverture:

rond

qualité du matériau:

PVC

numéro RAL:

9010

Adaptateur modulaire guide blanc RAL9010 80 U24X. Pour lier le guide articulé aux colonnettes, colonnes et boîtiers modulaires.

Les Atouts de l'article:

Composant indispensable pour raccorder le guide articulé à l'une de nos solutions :Modules de Colonnes 50Colonnettes 50Goulottes 93

Les Atouts de la gamme:

La gamme 51 est conçue pour l'alimentation d'un poste de travail.Boîtiers mobilier RAL 7035 ou Anthracite avec différentes possibilités d’alimentation depuis le sol, le plafond ou les murs grâce aux guides articulés transparent ou graphite transparent.Modules 4 emplacements 45x45, à montage fixe ou mobile, et extensibles.Adaptables à la plupart des configurations de mobilier.

Quelques mots du fabricant :

Unex : Keeping you safer