Unex - Adaptateur modulaire guide couleur alu 65 U24X - 51623-03

UNEX APARELLAJE ELECTRICO SL
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre d'unités - 1

  • technique d'installation - autre

  • type de fixation - encoche

  • couleur - aluminium

  • matériau - plastique

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

8428884019284

Réf. Sonepar

00425000744

Réf. Fournisseur

51623-03

Marque

Unex

nombre d'unités:

1

technique d'installation:

autre

type de fixation:

encoche

couleur:

aluminium

matériau:

plastique

traitement de la surface:

autre

sans halogène:

Non

couvercle borgne:

Non

type d'ouverture:

rond

qualité du matériau:

PVC

numéro RAL:

9006

Adaptateur modulaire guide couleur alu 65 U24X. Pour lier le guide articulé aux colonnettes 50, colonnes 50, goulottes 93 et boîtiers modulaires.

Les Atouts de l'article:

Composant indispensable pour raccorder le guide articulé à l'une de nos solutions :
Modules de Colonnes 50
Colonnettes 50
Goulottes 93

Les Atouts de la gamme:

La gamme 51 est conçue pour l'alimentation d'un poste de travail.
Boîtiers mobilier RAL 7035 ou Anthracite avec différentes possibilités d’alimentation depuis le sol, le plafond ou les murs grâce aux guides articulés transparent ou graphite transparent.
Modules 4 emplacements 45x45, à montage fixe ou mobile, et extensibles.
Adaptables à la plupart des configurations de mobilier.


Quelques mots du fabricant :

Unex : Keeping you safer