Unex - Adaptateur modulaire guide couleur alu 80 U24X - 51624-03


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre d'unités - 1
technique d'installation - autre
type de fixation - encoche
couleur - aluminium
matériau - plastique
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Boîtiers mobilier 51
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8428884019307
Réf. Sonepar
00425000745
Réf. Fournisseur
51624-03
Réf. Commerciale
Unex
nombre d'unités:
1
technique d'installation:
autre
type de fixation:
encoche
couleur:
aluminium
matériau:
plastique
traitement de la surface:
autre
sans halogène:
Non
couvercle borgne:
Non
type d'ouverture:
rond
qualité du matériau:
PVC
numéro RAL:
9006
Les Atouts de l'article:
Composant indispensable pour raccorder le guide articulé à l'une de nos solutions :Modules de Colonnes 50Colonnettes 50Goulottes 93
Les Atouts de la gamme:
La gamme 51 est conçue pour l'alimentation d'un poste de travail.Boîtiers mobilier RAL 7035 ou Anthracite avec différentes possibilités d’alimentation depuis le sol, le plafond ou les murs grâce aux guides articulés transparent ou graphite transparent.Modules 4 emplacements 45x45, à montage fixe ou mobile, et extensibles.Adaptables à la plupart des configurations de mobilier.
Quelques mots du fabricant :
Unex : Keeping you safer