Unex - Adaptateur universel guide blanc RAL9010 U24X - 51630-2


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de la partie supérieure - 80 mm
nombre d'unités - 1
type d'appareil - autre
modèle - profilé
couleur - blanc
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Boîtiers mobilier 51
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8428884019314
Réf. Sonepar
00425000731
Réf. Fournisseur
51630-2
Réf. Commerciale
Unex
largeur de la partie supérieure:
80 mm
nombre d'unités:
1
type d'appareil:
autre
modèle:
profilé
couleur:
blanc
sans halogène:
Non
longueur:
80 mm
largeur de l'ouverture:
0 mm
hauteur de l'ouverture:
0 mm
diamètre de l'ouverture:
50 mm
matériau:
plastique
qualité du matériau:
PVC
traitement de la surface:
autre
numéro RAL:
9010
feuille de protection:
Non
type de fixation:
intérieur
doublage de coupe:
Oui
avec champ d'inscription:
Non
indice de protection (IP):
IP4X
indice de protection contre les chocs (IK):
IK07
Les Atouts de l'article:
Permet également de raccorder un guide articulé à une boîte d'encastrement cloison sèche.
Les Atouts de la gamme:
La gamme 51 est conçue pour l'alimentation d'un poste de travail.Boîtiers mobilier RAL 7035 ou Anthracite avec différentes possibilités d’alimentation depuis le sol, le plafond ou les murs grâce aux guides articulés transparent ou graphite transparent.Modules 4 emplacements 45x45, à montage fixe ou mobile, et extensibles.Adaptables à la plupart des configurations de mobilier.
Quelques mots du fabricant :
Unex : Keeping you safer