Unex - Agrafe gris RAL7030 80x60 U24X - 40885


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
pour largeur de canal - 60 mm
pour hauteur de canal - 80 mm
adaptable à la largeur de canal - Oui
sans halogène - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Goulottes de câblage 77, U23X, gris RAL7030
Voir tous les produits de cette gammeEAN
Réf. Sonepar
00425000609
Réf. Fournisseur
40885
Réf. Commerciale
Unex
pour largeur de canal:
60 mm
pour hauteur de canal:
80 mm
adaptable à la largeur de canal:
Oui
sans halogène:
Non
Agrafe gris RAL7030 80x60 U24X. Pour la rétention des fils dans la goulotte et la séparation des circuits.
Les Atouts de l'article:
Permet le maintien des câbles et fils dans la goulotte tout en permettant leurs mises en place à l'intérieur de la goulotte.Très utile pour travailler couvercle ouvert et maintenir les faisceaux en place.Dans le cas des goulottes de câblage larges, l'agrafe permet la séparation des circuits.Matériau isolant.
Les Atouts de la gamme:
La gamme de goulottes de câblage 77 couleur gris RAL 7030 est conçue pour le câblage d'armoires électriques et de communication.Certifiée pour la plupart des marchés dans le monde.25 dimensions disponibles.7 profondeurs disponibles de 18 à 100 mm.La gamme comporte également :Des goulottes de câblage de couleur bleu - 13 dimensions disponibles.Des agrafes pour la séparation des circuits et la rétention des câbles.Une agrafe de compactage.Une solution de repérage indépendante du couvercle.Des couvercles également disponibles seuls avec une autre référence.Des rivets isolants pour la fixation des goulottes.
Quelques mots du fabricant :
Unex : Keeping you safer
Les Atouts de l'article:
Permet le maintien des câbles et fils dans la goulotte tout en permettant leurs mises en place à l'intérieur de la goulotte.Très utile pour travailler couvercle ouvert et maintenir les faisceaux en place.Dans le cas des goulottes de câblage larges, l'agrafe permet la séparation des circuits.Matériau isolant.
Les Atouts de la gamme:
La gamme de goulottes de câblage 77 couleur gris RAL 7030 est conçue pour le câblage d'armoires électriques et de communication.Certifiée pour la plupart des marchés dans le monde.25 dimensions disponibles.7 profondeurs disponibles de 18 à 100 mm.La gamme comporte également :Des goulottes de câblage de couleur bleu - 13 dimensions disponibles.Des agrafes pour la séparation des circuits et la rétention des câbles.Une agrafe de compactage.Une solution de repérage indépendante du couvercle.Des couvercles également disponibles seuls avec une autre référence.Des rivets isolants pour la fixation des goulottes.
Quelques mots du fabricant :
Unex : Keeping you safer