Unex - Agrafe gris RAL7035 100x60 U43X sans halogènes - 40895-4

UNEX APARELLAJE ELECTRICO SL
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • pour largeur de canal - 60 mm

  • pour hauteur de canal - 100 mm

  • adaptable à la largeur de canal - Oui

  • sans halogène - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Goulottes de câblage 88, U43X SH, RAL7035

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

Réf. Sonepar

00425000888

Réf. Fournisseur

40895-4

Marque

Unex

pour largeur de canal:

60 mm

pour hauteur de canal:

100 mm

adaptable à la largeur de canal:

Oui

sans halogène:

Oui

Agrafe gris RAL7035 100x60 U43X sans halogènes. Pour la rétention des fils dans la goulotte et la séparation des circuits.

Les Atouts de l'article:

Permet le maintien des câbles et fils dans la goulotte tout en permettant leurs mises en place à l'intérieur de la goulotte.
Très utile pour travailler couvercle ouvert et maintenir les faisceaux en place.
Dans le cas des goulottes de câblage larges, l'agrafe permet la séparation des circuits.
Matériau isolant.

Les Atouts de la gamme:

La gamme de goulottes de câblage 88 en U43X est conçue pour le câblage d'armoires électriques et de communication quand une solution sans halogènes est exigée.
Certifiée pour la plupart des marchés dans le monde.
Certifiée HL3-R22 selon EN45545-2 pour les applications ferroviaires.
25 dimensions disponibles.
6 profondeurs disponibles de 25 à 100 mm.

La gamme comporte également :
Une agrafe pour la séparation des circuits et la rétention des câbles.
Une agrafe de compactage.
Des couvercles également disponibles seuls avec une autre référence.
Des rivets isolants pour la fixation des goulottes.

Quelques mots du fabricant :

Unex : Keeping you safer