Unex - Agrafe L40 U24X - 73860-00


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 40 mm
hauteur - 16 mm
longueur d'attache - fixé
matériau - plastique
type de fixation - encliquetable
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Goulottes de distribution 73, U23X, blanc RAL9010
Voir tous les produits de cette sérieEAN
Réf. Sonepar
00425001346
Réf. Fournisseur
73860-00
Réf. Commerciale
Unex
largeur:
40 mm
hauteur:
16 mm
longueur d'attache:
fixé
matériau:
plastique
type de fixation:
encliquetable
couleur:
autre
sans halogène:
Non
qualité du matériau:
PVC
traitement de la surface:
autre
avec compensation de potentiel:
Non
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
numéro RAL:
7030
Les Atouts de l'article:
Livrée d'origine avec la Goulotte.Pièce détachée de remplacement.Ou pour augmenter le nombre d'agrafes.
Les Atouts de la gamme:
La gamme de goulottes 73 en U23X est conçue pour la distribution de câbles à l'intérieur comme à l'extérieur.12 dimensions : 30x40 à 60x230 mm.3 profondeurs : 30, 40 et 60 mm.2 longueurs : 2 m ou 3 m.2 teintes : blanc RAL 9010 ou gris RAL 7035.Gamme monocouvercle avec possibilité de cloison(s) amovible(s) à partir de la largeur 60 mm.Pour installations intérieures et extérieures. Très bon comportement aux intempéries et aux UV.Les goulottes sont livrées avec des agrafes non montées (2/m) pour faciliter la rétention des câbles.Lorsque les agrafes sont correctement montées le couvercle est ouvrable à l'aide d'un outil.Gamme complète de composants pour une finition propre et soignée.Les composants sont à large recouvrement pour faciliter la prise de cote et la mise en oeuvre.Peut se peindre pour une parfaite intégration.Matériau isolant.Les goulottes de cette gamme sont certifiées NF IK10 Type 1.Les goulottes RAL 9010 en longueur de 2m (sauf 30x40mm) bénéficient d'un marquage IK10 extérieur.
Quelques mots du fabricant :
Unex : Keeping you safer