Unex - Agrafe L60 U24X - 70064

UNEX APARELLAJE ELECTRICO SL
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 60 mm

  • hauteur - 60 mm

  • longueur d'attache - fixé

  • matériau - plastique

  • type de fixation - encliquetable

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Goulottes de distribution 73, U23X, gris RAL7035

Voir tous les produits de cette série

EAN

Réf. Sonepar

00425000573

Réf. Fournisseur

70064

Réf. Commerciale

Unex

largeur:

60 mm

hauteur:

60 mm

longueur d'attache:

fixé

matériau:

plastique

type de fixation:

encliquetable

couleur:

autre

sans halogène:

Non

qualité du matériau:

PVC

traitement de la surface:

autre

avec compensation de potentiel:

Oui

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

numéro RAL:

7030

Agrafe L60 U24X. Pour retenir les câbles lorsque le couvercle est ouvert, et renforcer la tenue du couvercle. Pour les goulottes référence 30021-2, 30031-2, 73081-04 (ancien design).

Les Atouts de l'article:

Livrée d'origine avec la Goulotte.Pièce détachée de remplacement.Ou pour augmenter le nombre d'agrafes.

Les Atouts de la gamme:

La gamme de goulottes 73 en U23X est conçue pour la distribution de câbles à l'intérieur comme à l'extérieur.12 dimensions : 30x40 à 60x230 mm.3 profondeurs : 30, 40 et 60 mm.2 longueurs : 2 m ou 3 m.2 teintes : blanc RAL 9010 ou gris RAL 7035.Gamme monocouvercle avec possibilité de cloison(s) amovible(s) à partir de la largeur 60 mm.Pour installations intérieures et extérieures. Très bon comportement aux intempéries et aux UV.Les goulottes sont livrées avec des agrafes non montées (2/m) pour faciliter la rétention des câbles.Lorsque les agrafes sont correctement montées le couvercle est ouvrable à l'aide d'un outil.Gamme complète de composants pour une finition propre et soignée.Les composants sont à large recouvrement pour faciliter la prise de cote et la mise en oeuvre.Peut se peindre pour une parfaite intégration.Matériau isolant.Les goulottes de cette gamme sont certifiées NF IK10 Type 1.Les goulottes RAL 9010 en longueur de 2m (sauf 30x40mm) bénéficient d'un marquage IK10 extérieur.

Quelques mots du fabricant :

Unex : Keeping you safer