Unex - Angle extérieur blanc RAL9010 16x100 U24X - 80284-2

UNEX APARELLAJE ELECTRICO SL
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • profondeur - 16 mm

  • hauteur - 100 mm

  • angle - 90...90 °

  • matériau - plastique

  • couleur - blanc

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Plinthes 80, U23X, blanc RAL9010

Voir tous les produits de cette série

EAN

8428884019000

Réf. Sonepar

00425000496

Réf. Fournisseur

80284-2

Réf. Commerciale

Unex

profondeur:

16 mm

hauteur:

100 mm

angle:

90...90 °

matériau:

plastique

couleur:

blanc

sans halogène:

Non

modèle:

partie inférieure et partie supérieure

indice de protection contre les chocs (IK):

IK07

partie supérieure de lèvre d'étanchéité:

sans

numéro RAL:

9010

décoration:

sans

avec baguette de tapis:

Oui

indice de protection (IP):

IP4X

qualité du matériau:

PVC

Angle extérieur blanc RAL9010 16x100 U24X. Elément de finition en 2 parties pour garantir le recouvrement des découpes et la rétention des câbles.

Les Atouts de l'article:

Composant de finition avec recouvrement des découpes.Pour la sécurité, la fonctionalité et l'esthétisme de l'installation.

Les Atouts de la gamme:

La plinthe 80 en U23X couleur blanc RAL 9010 est conçue pour la distribution en plinthe des câbles d’énergie et de télécommunications et l’adaptation d’appareillages dans les logements ou locaux similaires.Occupe le même espace et la même position qu’une plinthe conventionnelle.Permet la distribution de tous les courants dans 4 compartiments distincts.Ses lignes simples, sa forme compacte et ses dimensions ajustées lui assurent une parfaite discrétion.Gamme complète de composants pour une finition propre et soignée.Cadres pour adaptation d'appareillage "universel" des principales marques du marché.Les composants sont à large recouvrement pour faciliter la prise de cote et la mise en oeuvre.Peut se peindre pour une parfaite intégration.Matériau isolant.Existe également en teinte aluminium.

Quelques mots du fabricant :

Unex : Keeping you safer