Unex - Angle plat blanc RAL9010 16x30 U42X sans halogènes - 78233-42


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 16 mm
largeur - 30 mm
modèle - partie inférieure et partie supérieure
angle - 90...90 °
couleur - blanc
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Moulures 78, U43X sans halogènes, blanc RAL9010
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8428884020112
Réf. Sonepar
00425001005
Réf. Fournisseur
78233-42
Réf. Commerciale
Unex
hauteur:
16 mm
largeur:
30 mm
modèle:
partie inférieure et partie supérieure
angle:
90...90 °
couleur:
blanc
indice de protection contre les chocs (IK):
IK07
sans halogène:
Oui
matériau:
plastique
qualité du matériau:
autre
traitement antibactérien:
Non
traitement de la surface:
autre
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
numéro RAL:
9010
feuille de protection:
Non
type de fixation:
encliquetable
indice de protection (IP):
IP4X
température d'utilisation:
-25...90 °C
Les Atouts de l'article:
Composant de finition avec recouvrement des découpes.Pour la sécurité, la fonctionalité et l'esthétisme de l'installation.
Les Atouts de la gamme:
La gamme de moulures 78 en U43X est conçue pour la distribution de conducteurs isolés et câbles et l’installation d’appareillages en particulier quand la température peut dépasser 60°C, ou quand une solution sans halogènes est exigée.1 compartiment fixe : 10x22, 16x30 et 20x50 mm.2 compartiments fixes : 20x50 mm.Gamme complète de composants pour une finition propre et soignée.Les composants sont à large recouvrement pour faciliter la prise de cote et la mise en oeuvre.Peut se peindre pour une parfaite intégration.Matériau isolant.
Quelques mots du fabricant :
Unex : Keeping you safer