Unex - Angle plat blanc RAL9010 20x75 U24X - 78247-2

UNEX APARELLAJE ELECTRICO SL
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 20 mm

  • largeur - 75 mm

  • modèle - partie inférieure et partie supérieure

  • angle - 90...90 °

  • couleur - blanc

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Moulures 78, U23X, blanc RAL9010

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

8428884018782

Réf. Sonepar

00425000418

Réf. Fournisseur

78247-2

Marque

Unex

hauteur:

20 mm

largeur:

75 mm

modèle:

partie inférieure et partie supérieure

angle:

90...90 °

couleur:

blanc

indice de protection contre les chocs (IK):

IK07

sans halogène:

Non

matériau:

plastique

qualité du matériau:

PVC

traitement antibactérien:

Non

traitement de la surface:

autre

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

numéro RAL:

9010

feuille de protection:

Non

type de fixation:

encliquetable

indice de protection (IP):

IP4X

température d'utilisation:

-5...60 °C

Angle plat blanc RAL9010 20x75 U24X. Elément de finition en 2 parties pour garantir le recouvrement des découpes et la rétention des câbles.

Les Atouts de l'article:

Composant de finition avec recouvrement des découpes.
Pour la sécurité, la fonctionalité et l'esthétisme de l'installation.

Les Atouts de la gamme:

La gamme de moulures 78 en U23X couleur blanc RAL 9010 est conçue pour la distribution de conducteurs isolés et câbles et l’installation d’appareillages.
13 dimensions : 7x12 à 20x75 mm dont 8 disponibles en version autoadhésives de 7x12 à 20x50 mm.
4 profondeurs : 7, 10, 16 et 20 mm.
1, 2 ou 3 compartiments fixes pour séparer les différents circuits.
2 dimensions disponibles couleur gris RAL 7035 : 16x16 et 20x30 mm.
Gamme de cadres adaptateurs d'appareillages compatibles avec la plupart des appareillages du marché.
Gamme complète de composants pour une finition propre et soignée.
Les composants sont à large recouvrement pour faciliter la prise de cote et la mise en oeuvre.
Peut se peindre pour une parfaite intégration.
Matériau isolant.

Quelques mots du fabricant :

Unex : Keeping you safer