Unex - Angle plat blanc RAL9010 40x60 U24X - 73221-2

UNEX APARELLAJE ELECTRICO SL
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 40 mm

  • largeur - 60 mm

  • modèle - capot moulé

  • angle - 90...90 °

  • couleur - blanc

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

Série de produits

Goulottes de distribution 73, U23X, blanc RAL9010

Voir tous les produits de cette série

EAN

8428884017990

Réf. Sonepar

00425000199

Réf. Fournisseur

73221-2

Réf. Commerciale

Unex

hauteur:

40 mm

largeur:

60 mm

modèle:

capot moulé

angle:

90...90 °

couleur:

blanc

indice de protection contre les chocs (IK):

IK08

sans halogène:

Non

matériau:

plastique

qualité du matériau:

PVC

traitement antibactérien:

Non

traitement de la surface:

autre

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

numéro RAL:

9010

feuille de protection:

Non

type de fixation:

encliquetable

indice de protection (IP):

IP4X

température d'utilisation:

-25...60 °C

Angle plat blanc RAL9010 40x60 U24X. Elément de finition en 2 parties pour garantir le recouvrement des découpes et la rétention des câbles.

Les Atouts de l'article:

Composant de finition avec recouvrement des découpes.Pour la sécurité, la fonctionalité et l'esthétisme de l'installation.

Les Atouts de la gamme:

La gamme de goulottes 73 en U23X est conçue pour la distribution de câbles à l'intérieur comme à l'extérieur.12 dimensions : 30x40 à 60x230 mm.3 profondeurs : 30, 40 et 60 mm.2 longueurs : 2 m ou 3 m.2 teintes : blanc RAL 9010 ou gris RAL 7035.Gamme monocouvercle avec possibilité de cloison(s) amovible(s) à partir de la largeur 60 mm.Pour installations intérieures et extérieures. Très bon comportement aux intempéries et aux UV.Les goulottes sont livrées avec des agrafes non montées (2/m) pour faciliter la rétention des câbles.Lorsque les agrafes sont correctement montées le couvercle est ouvrable à l'aide d'un outil.Gamme complète de composants pour une finition propre et soignée.Les composants sont à large recouvrement pour faciliter la prise de cote et la mise en oeuvre.Peut se peindre pour une parfaite intégration.Matériau isolant.Les goulottes de cette gamme sont certifiées NF IK10 Type 1.Les goulottes RAL 9010 en longueur de 2m (sauf 30x40mm) bénéficient d'un marquage IK10 extérieur.

Quelques mots du fabricant :

Unex : Keeping you safer