Unex - Angle plat blanc RAL9010 40x90 U42X sans halogènes - 73222-42


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 40 mm
largeur - 90 mm
modèle - capot moulé
angle - 90...90 °
couleur - blanc
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Goulottes de distribution 73, U43X SH, RAL9010
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8428884016924
Réf. Sonepar
00425000975
Réf. Fournisseur
73222-42
Réf. Commerciale
Unex
hauteur:
40 mm
largeur:
90 mm
modèle:
capot moulé
angle:
90...90 °
couleur:
blanc
indice de protection contre les chocs (IK):
IK07
sans halogène:
Oui
matériau:
plastique
qualité du matériau:
autre
traitement antibactérien:
Non
traitement de la surface:
autre
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
numéro RAL:
9010
feuille de protection:
Non
type de fixation:
encliquetable
indice de protection (IP):
IP4X
température d'utilisation:
-25...90 °C
Les Atouts de l'article:
Composant de finition avec recouvrement des découpes.Pour la sécurité, la fonctionalité et l'esthétisme de l'installation.
Les Atouts de la gamme:
La gamme de goulottes 73 en U43X est conçue pour la distribution de câbles à l'intérieur comme à l'extérieur en particulier quand la température peut dépasser 60°C, ou quand une solution sans halogènes est exigée.4 dimensions : 40x60 à 60x150 mm.2 profondeurs : 40 et 60 mm.Gamme monocouvercle avec possibilité de cloison(s) amovible(s).Pour installations intérieures et extérieuresTrès bon comportement aux intempéries et aux U.V.Les goulottes sont livrées avec des agrafes non montées (2/m) pour faciliter la rétention des câbles.Lorsque les agrafes sont correctement montées le couvercle est ouvrable à l'aide d'un outil.Gamme complète de composants pour une finition propre et soignée.Les composants sont à large recouvrement pour faciliter la prise de cote et la mise en oeuvre.Peut se peindre pour une parfaite intégration.Matériau isolant.
Quelques mots du fabricant :
Unex : Keeping you safer