Unex - Angle plat blanc RAL9010 60x150 U42X sans halogènes - 73235-42


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- hauteur - 60 mm 
- largeur - 150 mm 
- modèle - capot moulé 
- angle - 90...90 ° 
- couleur - blanc 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
Goulottes de distribution 73, U43X SH, RAL9010
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8428884017471
Réf. Sonepar
00425000977
Réf. Fournisseur
73235-42
Marque
Unex
hauteur:
60 mm
largeur:
150 mm
modèle:
capot moulé
angle:
90...90 °
couleur:
blanc
indice de protection contre les chocs (IK):
IK07
sans halogène:
Oui
matériau:
plastique
qualité du matériau:
autre
traitement antibactérien:
Non
traitement de la surface:
autre
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
numéro RAL:
9010
feuille de protection:
Non
type de fixation:
encliquetable
indice de protection (IP):
IP4X
température d'utilisation:
-25...90 °C
Les Atouts de l'article:
Composant de finition avec recouvrement des découpes.
Pour la sécurité, la fonctionalité et l'esthétisme de l'installation.
Les Atouts de la gamme:
La gamme de goulottes 73 en U43X est conçue pour la distribution de câbles à l'intérieur comme à l'extérieur en particulier quand la température peut dépasser 60°C, ou quand une solution sans halogènes est exigée.
4 dimensions : 40x60 à 60x150 mm.
2 profondeurs : 40 et 60 mm.
Gamme monocouvercle avec possibilité de cloison(s) amovible(s).
Pour installations intérieures et extérieures
Très bon comportement aux intempéries et aux U.V.
Les goulottes sont livrées avec des agrafes non montées (2/m) pour faciliter la rétention des câbles.
Lorsque les agrafes sont correctement montées le couvercle est ouvrable à l'aide d'un outil.
Gamme complète de composants pour une finition propre et soignée.
Les composants sont à large recouvrement pour faciliter la prise de cote et la mise en oeuvre.
Peut se peindre pour une parfaite intégration.
Matériau isolant.
Quelques mots du fabricant :
Unex : Keeping you safer



