Unex - Angle plat blanc RAL9010 60x90 U24X - 73232-2


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- hauteur - 60 mm 
- largeur - 90 mm 
- modèle - capot moulé 
- angle - 90...90 ° 
- couleur - blanc 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Article en stock standard 
Gamme
Goulottes de distribution 73, U23X, blanc RAL9010
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8428884017396
Réf. Sonepar
00425000204
Réf. Fournisseur
73232-2
Marque
Unex
hauteur:
60 mm
largeur:
90 mm
modèle:
capot moulé
angle:
90...90 °
couleur:
blanc
indice de protection contre les chocs (IK):
IK08
sans halogène:
Non
matériau:
plastique
qualité du matériau:
PVC
traitement antibactérien:
Non
traitement de la surface:
autre
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
numéro RAL:
9010
feuille de protection:
Non
type de fixation:
encliquetable
indice de protection (IP):
IP4X
température d'utilisation:
-25...60 °C
Les Atouts de l'article:
Composant de finition avec recouvrement des découpes.
Pour la sécurité, la fonctionalité et l'esthétisme de l'installation.
Les Atouts de la gamme:
La gamme de goulottes 73 en U23X est conçue pour la distribution de câbles à l'intérieur comme à l'extérieur.
12 dimensions : 30x40 à 60x230 mm.
3 profondeurs : 30, 40 et 60 mm.
2 longueurs : 2 m ou 3 m.
2 teintes : blanc RAL 9010 ou gris RAL 7035.
Gamme monocouvercle avec possibilité de cloison(s) amovible(s) à partir de la largeur 60 mm.
Pour installations intérieures et extérieures.
Très bon comportement aux intempéries et aux UV.
Les goulottes sont livrées avec des agrafes non montées (2/m) pour faciliter la rétention des câbles.
Lorsque les agrafes sont correctement montées le couvercle est ouvrable à l'aide d'un outil.
Gamme complète de composants pour une finition propre et soignée.
Les composants sont à large recouvrement pour faciliter la prise de cote et la mise en oeuvre.
Peut se peindre pour une parfaite intégration.
Matériau isolant.
Les goulottes de cette gamme sont certifiées NF IK10 Type 1.
Les goulottes RAL 9010 en longueur de 2m (sauf 30x40mm) bénéficient d'un marquage IK10 extérieur.
Quelques mots du fabricant :
Unex : Keeping you safer



