Unex - Angle plat gris RAL7035 16x16 U24X - 78231-04

UNEX APARELLAJE ELECTRICO SL
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 16 mm

  • largeur - 16 mm

  • modèle - capot moulé

  • angle - 90...90 °

  • couleur - gris

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Moulures 78, U23X, gris RAL7035

Voir tous les produits de cette série

EAN

8428884030135

Réf. Sonepar

00425000838

Réf. Fournisseur

78231-04

Réf. Commerciale

Unex

hauteur:

16 mm

largeur:

16 mm

modèle:

capot moulé

angle:

90...90 °

couleur:

gris

indice de protection contre les chocs (IK):

IK07

sans halogène:

Non

matériau:

plastique

qualité du matériau:

PVC

traitement antibactérien:

Non

traitement de la surface:

autre

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

numéro RAL:

7035

feuille de protection:

Non

type de fixation:

encliquetable

indice de protection (IP):

IP4X

température d'utilisation:

-5...60 °C

Angle plat gris RAL7035 16x16 U24X. Elément de finition en 2 parties pour garantir le recouvrement des découpes et la rétention des câbles.

Les Atouts de l'article:

Composant de finition avec recouvrement des découpes.Pour la sécurité, la fonctionalité et l'esthétisme de l'installation.

Les Atouts de la gamme:

La gamme de moulures 78 en U23X couleur gris RAL 7035 est conçue pour la distribution de conducteurs isolés et câbles.2 dimensions : 16x16 et 20x30 mm.1 compartiment fixe.Gamme complète de composants pour une finition propre et soignée.Les composants sont à large recouvrement pour faciliter la prise de cote et la mise en oeuvre.Matériau isolant.

Quelques mots du fabricant :

Unex : Keeping you safer