Unex - Angle plat gris RAL7035 20x30 U24X - 78243-04

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 20 mm
largeur - 30 mm
modèle - capot moulé
angle - 90...90 °
couleur - gris
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Moulures 78, U23X, gris RAL7035
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8428884030142
Réf. Sonepar
00425000839
Réf. Fournisseur
78243-04
Marque
Unex
hauteur:
20 mm
largeur:
30 mm
modèle:
capot moulé
angle:
90...90 °
couleur:
gris
indice de protection contre les chocs (IK):
IK07
sans halogène:
Non
matériau:
plastique
qualité du matériau:
PVC
traitement antibactérien:
Non
traitement de la surface:
autre
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
numéro RAL:
7035
feuille de protection:
Non
type de fixation:
encliquetable
indice de protection (IP):
IP4X
température d'utilisation:
-5...60 °C
Les Atouts de l'article:
Composant de finition avec recouvrement des découpes.
Pour la sécurité, la fonctionalité et l'esthétisme de l'installation.
Les Atouts de la gamme:
La gamme de moulures 78 en U23X couleur gris RAL 7035 est conçue pour la distribution de conducteurs isolés et câbles.
2 dimensions : 16x16 et 20x30 mm.
1 compartiment fixe.
Gamme complète de composants pour une finition propre et soignée.
Les composants sont à large recouvrement pour faciliter la prise de cote et la mise en oeuvre.
Matériau isolant.
Quelques mots du fabricant :
Unex : Keeping you safer



