Unex - Angle vertical 135x200 gris RAL7035 U23X - 67232-04

UNEX APARELLAJE ELECTRICO SL
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté à la largeur du système de support de câble - 200...200 mm

  • modèle - connecteur longitudinal/coudé

  • connecteur articulé horizontal - Non

  • connecteur articulé vertical - Oui

  • traitement de la surface - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Echelles à câbles isolantes 67, U23X, gris RAL7035

Voir tous les produits de cette série

EAN

8428884044743

Réf. Sonepar

00425001205

Réf. Fournisseur

67232-04

Réf. Commerciale

Unex

adapté à la largeur du système de support de câble:

200...200 mm

modèle:

connecteur longitudinal/coudé

connecteur articulé horizontal:

Non

connecteur articulé vertical:

Oui

traitement de la surface:

autre

type de raccordement:

connecteur à vis

matériau:

plastique

couleur:

gris

adapté à un caniveau à grille:

Non

adapté à une échelle de câble:

Oui

adapté à un caniveau de câble:

Non

convient au fil d'un caniveau à grille:

0...0 mm

longueur:

517 mm

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

acier inoxydable, décapé:

Non

qualité du matériau:

PVC

numéro RAL:

7035

convient à la hauteur du système de gestion des câbles:

135...135 mm

température d'utilisation:

-20...60 °C

Angle vertical 135x200 gris RAL7035 U23X. Pour les changements de niveau montant ou descendant. Composé d'un tronçon d'échelles livré avec 4 charnières verticales pré-montées. Prévoir de la visserie pour la fixation aux échelles à câbles.

Les Atouts de l'article:

Pour bien définir la configuration matériel dont vous avez besoin, utilisez le configurateur de notre site internet

Les Atouts de la gamme:

La gamme d'échelles à câbles isolantes 67 en U23X couleur gris RAL 7035 est conçue pour le support et la distribution des câbles de fortes puissances BT et HT.10 dimensions disponibles et 2 hauteurs d'aile 85 ou 135 mm. Pour les installations intérieures et extérieures.Système fabriqué en matériau thermoplastique sans contrainte de mise à la terre.Très bon comportement aux intempéries et aux U.V.Bonne résistance à la corrosion et aux agents chimiques, adaptée aux environnements corrosifs.Système robuste conçu pour travailler à pleine charge avec une distance entre supports de 2 à 3 m.Grande résistance aux chocs même à basse température : 20 Joules de -20°C à +60°C.Simple à mettre en œuvre et à travailler, les découpes sont non blessantes pour les mains et les câbles.Gamme complète de composants pour réaliser les cheminements les plus complexes avec des rayons de courbure de 300 ou 600 mm.Domaines d'applications : Parfaitement adaptée aux câbles BT de fortes puissance et aux câbles HT.

Quelques mots du fabricant :

Unex : Keeping you safer