Unex - Angle vertical 135x500 gris RAL7035 U23X - 67532-04


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté à la largeur du système de support de câble - 500...500 mm
modèle - connecteur longitudinal/coudé
connecteur articulé horizontal - Non
connecteur articulé vertical - Oui
traitement de la surface - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Echelles à câbles isolantes 67, U23X, gris RAL7035
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8428884039404
Réf. Sonepar
00425001271
Réf. Fournisseur
67532-04
Réf. Commerciale
Unex
adapté à la largeur du système de support de câble:
500...500 mm
modèle:
connecteur longitudinal/coudé
connecteur articulé horizontal:
Non
connecteur articulé vertical:
Oui
traitement de la surface:
autre
type de raccordement:
connecteur à vis
matériau:
plastique
couleur:
gris
adapté à un caniveau à grille:
Non
adapté à une échelle de câble:
Oui
adapté à un caniveau de câble:
Non
convient au fil d'un caniveau à grille:
0...0 mm
longueur:
517 mm
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
acier inoxydable, décapé:
Non
qualité du matériau:
PVC
numéro RAL:
7035
convient à la hauteur du système de gestion des câbles:
135...135 mm
température d'utilisation:
-20...60 °C
Les Atouts de l'article:
Pour bien définir la configuration matériel dont vous avez besoin, utilisez le configurateur de notre site internet
Les Atouts de la gamme:
La gamme d'échelles à câbles isolantes 67 en U23X couleur gris RAL 7035 est conçue pour le support et la distribution des câbles de fortes puissances BT et HT.10 dimensions disponibles et 2 hauteurs d'aile 85 ou 135 mm. Pour les installations intérieures et extérieures.Système fabriqué en matériau thermoplastique sans contrainte de mise à la terre.Très bon comportement aux intempéries et aux U.V.Bonne résistance à la corrosion et aux agents chimiques, adaptée aux environnements corrosifs.Système robuste conçu pour travailler à pleine charge avec une distance entre supports de 2 à 3 m.Grande résistance aux chocs même à basse température : 20 Joules de -20°C à +60°C.Simple à mettre en œuvre et à travailler, les découpes sont non blessantes pour les mains et les câbles.Gamme complète de composants pour réaliser les cheminements les plus complexes avec des rayons de courbure de 300 ou 600 mm.Domaines d'applications : Parfaitement adaptée aux câbles BT de fortes puissance et aux câbles HT.
Quelques mots du fabricant :
Unex : Keeping you safer