Unex - Boîte appareillages continue U24X - 73712

UNEX APARELLAJE ELECTRICO SL
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre d'unités - 25

  • type de montage de la boîte - panneau arrière

  • modèle - ouvert

  • type d'appareil - autre

  • distance de fixation - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Goulottes de distribution 73, U23X, blanc RAL9010

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

Réf. Sonepar

00425000177

Réf. Fournisseur

73712

Marque

Unex

nombre d'unités:

25

type de montage de la boîte:

panneau arrière

modèle:

ouvert

type d'appareil:

autre

distance de fixation:

autre

type de montage appareil d'installation:

encoche

possibilité de délestage de traction:

Non

avec zone de raccordement:

Oui

matériau:

plastique

sans halogène:

Non

Boîte appareillages continue U24X. Pour goulottes de profondeur 60 mm et de largeur 110, 130 ou 150 mm

Les Atouts de l'article:

Pour protéger les connexions et les isoler des autres circuits.

Les Atouts de la gamme:

La gamme de goulottes 73 en U23X est conçue pour la distribution de câbles à l'intérieur comme à l'extérieur.
12 dimensions : 30x40 à 60x230 mm.
3 profondeurs : 30, 40 et 60 mm.
2 longueurs : 2 m ou 3 m.
2 teintes : blanc RAL 9010 ou gris RAL 7035.
Gamme monocouvercle avec possibilité de cloison(s) amovible(s) à partir de la largeur 60 mm.
Pour installations intérieures et extérieures.
Très bon comportement aux intempéries et aux UV.
Les goulottes sont livrées avec des agrafes non montées (2/m) pour faciliter la rétention des câbles.
Lorsque les agrafes sont correctement montées le couvercle est ouvrable à l'aide d'un outil.
Gamme complète de composants pour une finition propre et soignée.
Les composants sont à large recouvrement pour faciliter la prise de cote et la mise en oeuvre.
Peut se peindre pour une parfaite intégration.
Matériau isolant.

Les goulottes de cette gamme sont certifiées NF IK10 Type 1.
Les goulottes RAL 9010 en longueur de 2m (sauf 30x40mm) bénéficient d'un marquage IK10 extérieur.

Quelques mots du fabricant :

Unex : Keeping you safer