Unex - Boîte de sol gris U24X - 52802


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 160 mm
couleur - gris
matériau - plastique
qualité du matériau - PVC
traitement de la surface - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Boîtes de sol 52
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8428884035543
Réf. Sonepar
00425052802
Réf. Fournisseur
52802
Réf. Commerciale
Unex
hauteur:
160 mm
couleur:
gris
matériau:
plastique
qualité du matériau:
PVC
traitement de la surface:
autre
sans halogène:
Non
ajustable:
Oui
numéro RAL:
7030
Boîte de sol gris U24X. A encastrer dans le sol. Pour alimenter un poste de travail avec un Guide articulé, pour fixer et alimenter une Colonnette pour un ou plusieurs postes de travail. Pour la mise en attente de connexions.
Les Atouts de l'article:
Prêt pour accueillir les Colonnettes de notre gamme 50.Pour une autre application, pensez à choisir le bon couvercle.
Les Atouts de la gamme:
La Gamme 52 permet d'alimenter une colonnette ou un guide articulé et un boitier mobilier depuis le sol.Sur la base du boîtier réf. 52802 d'un diamètre extérieur de 120 mm et fourni avec une cloison de séparation interne.A incorporer dans la chape ou à suspendre au plancher technique.Recoupable en hauteur entre 40 et 160mm.Equipable au choix :soit d'un couvercle étanche en Inox réf. 52812,soit d'un couvercle recouvrable d'un matériau de son choix réf. 52810,soit d'un adaptateur pour guide articulé réf. 51814.
Quelques mots du fabricant :
Unex : Keeping you safer
Les Atouts de l'article:
Prêt pour accueillir les Colonnettes de notre gamme 50.Pour une autre application, pensez à choisir le bon couvercle.
Les Atouts de la gamme:
La Gamme 52 permet d'alimenter une colonnette ou un guide articulé et un boitier mobilier depuis le sol.Sur la base du boîtier réf. 52802 d'un diamètre extérieur de 120 mm et fourni avec une cloison de séparation interne.A incorporer dans la chape ou à suspendre au plancher technique.Recoupable en hauteur entre 40 et 160mm.Equipable au choix :soit d'un couvercle étanche en Inox réf. 52812,soit d'un couvercle recouvrable d'un matériau de son choix réf. 52810,soit d'un adaptateur pour guide articulé réf. 51814.
Quelques mots du fabricant :
Unex : Keeping you safer