Unex - Cadre pour appareillages blanc RAL9010 150 U24X - 73645-2

UNEX APARELLAJE ELECTRICO SL
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de la partie supérieure - 290 mm

  • nombre d'unités - 0

  • type d'appareil - autre

  • modèle - profilé

  • couleur - blanc

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Goulottes de distribution 73, U23X, blanc RAL9010

Voir tous les produits de cette série

EAN

8428884015804

Réf. Sonepar

00425000279

Réf. Fournisseur

73645-2

Réf. Commerciale

Unex

largeur de la partie supérieure:

290 mm

nombre d'unités:

0

type d'appareil:

autre

modèle:

profilé

couleur:

blanc

sans halogène:

Non

longueur:

150 mm

largeur de l'ouverture:

250 mm

hauteur de l'ouverture:

92 mm

diamètre de l'ouverture:

0 mm

matériau:

plastique

qualité du matériau:

PVC

traitement de la surface:

autre

numéro RAL:

9010

feuille de protection:

Non

type de fixation:

global

doublage de coupe:

Oui

avec champ d'inscription:

Non

indice de protection (IP):

IP4X

indice de protection contre les chocs (IK):

IK08

Cadre pour appareillages blanc RAL9010 150 U24X. Pour goulotte goulottes Gamme 73 de largeur 150 mm. Prévoir la plaque correspondant à l'appareillage choisi.

Les Atouts de l'article:

Indispensable pour monter de l'appareillage sur la goulotte 73Pensez à approvisionner également la plaque qui correspond à l'appareillage que vous voulez monter.

Les Atouts de la gamme:

La gamme de goulottes 73 en U23X est conçue pour la distribution de câbles à l'intérieur comme à l'extérieur.12 dimensions : 30x40 à 60x230 mm.3 profondeurs : 30, 40 et 60 mm.2 longueurs : 2 m ou 3 m.2 teintes : blanc RAL 9010 ou gris RAL 7035.Gamme monocouvercle avec possibilité de cloison(s) amovible(s) à partir de la largeur 60 mm.Pour installations intérieures et extérieures. Très bon comportement aux intempéries et aux UV.Les goulottes sont livrées avec des agrafes non montées (2/m) pour faciliter la rétention des câbles.Lorsque les agrafes sont correctement montées le couvercle est ouvrable à l'aide d'un outil.Gamme complète de composants pour une finition propre et soignée.Les composants sont à large recouvrement pour faciliter la prise de cote et la mise en oeuvre.Peut se peindre pour une parfaite intégration.Matériau isolant.Les goulottes de cette gamme sont certifiées NF IK10 Type 1.Les goulottes RAL 9010 en longueur de 2m (sauf 30x40mm) bénéficient d'un marquage IK10 extérieur.

Quelques mots du fabricant :

Unex : Keeping you safer