Unex - Charnière horizontale gris RAL7038 H100 U48X sans halogènes - 66854-48


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté à la largeur du système de support de câble - 400...600 mm
modèle - connecteur coudé
connecteur articulé horizontal - Oui
connecteur articulé vertical - Non
traitement de la surface - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Chemins de câbles isolants 66, U48X SH, RAL7038
Voir tous les produits de cette sérieEAN
Réf. Sonepar
00425001172
Réf. Fournisseur
66854-48
Réf. Commerciale
Unex
adapté à la largeur du système de support de câble:
400...600 mm
modèle:
connecteur coudé
connecteur articulé horizontal:
Oui
connecteur articulé vertical:
Non
traitement de la surface:
autre
type de raccordement:
connecteur à vis
matériau:
plastique
couleur:
gris
adapté à un caniveau à grille:
Non
adapté à une échelle de câble:
Non
adapté à un caniveau de câble:
Oui
longueur:
330 mm
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
acier inoxydable, décapé:
Non
qualité du matériau:
autre
numéro RAL:
7038
convient à la hauteur du système de gestion des câbles:
100...100 mm
température d'utilisation:
-20...90 °C
Les Atouts de l'article:
Pour s'adapter à tous les changements de direction horizontaux, sans blesser les câbles.
Les Atouts de la gamme:
La gamme isolante 66 en U48X est conçue pour le cheminement des câbles dans tous types d'applications, en particulier celles où la température peut dépasser 60°C, et celles où une solution sans halogènes est exigée.Très bon comportement aux intempéries et aux U.V.Excellente tenue à la corrosion et aux agressions chimiques.Isolante, elle ne nécessite pas de mise à la terre, et protège les personnes des contacts indirects.Simple à mettre en œuvre et à travailler, les découpes sont non blessantes pour les mains et les câbles.Conçue pour travailler à 100% de remplissage.Grande résistance aux chocs même à basse température : 20 Joules de -20°C à + 90°C et IK10 avec couvercle et agrafes.Prêt à peindre.
Quelques mots du fabricant :
Unex : Keeping you safer