Unex - Cloison (3m) H30 U23X - 73810

UNEX APARELLAJE ELECTRICO SL
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 25 mm

  • longueur - 3000 mm

  • modèle - double

  • couleur - autre

  • type de fixation - encliquetable

Emballage et conditions

  • 3 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Goulottes de distribution 73, U23X, blanc RAL9010

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

8428884048901

Réf. Sonepar

00425000181

Réf. Fournisseur

73810

Marque

Unex

hauteur:

25 mm

longueur:

3000 mm

modèle:

double

couleur:

autre

type de fixation:

encliquetable

sans halogène:

Non

matériau:

plastique

qualité du matériau:

PVC

traitement antibactérien:

Non

traitement de la surface:

autre

numéro RAL:

7010

température d'utilisation:

-25...60 °C

Cloison (3m) H30 U23X. Pour séparer les circuits dans les goulottes de profondeur 30 mm.

Les Atouts de l'article:

Cette cloison se monte par simple clipsage sur le rail prévu à cet effet au fond de la goulotte.

Les Atouts de la gamme:

La gamme de goulottes 73 en U23X est conçue pour la distribution de câbles à l'intérieur comme à l'extérieur.
12 dimensions : 30x40 à 60x230 mm.
3 profondeurs : 30, 40 et 60 mm.
2 longueurs : 2 m ou 3 m.
2 teintes : blanc RAL 9010 ou gris RAL 7035.
Gamme monocouvercle avec possibilité de cloison(s) amovible(s) à partir de la largeur 60 mm.
Pour installations intérieures et extérieures.
Très bon comportement aux intempéries et aux UV.
Les goulottes sont livrées avec des agrafes non montées (2/m) pour faciliter la rétention des câbles.
Lorsque les agrafes sont correctement montées le couvercle est ouvrable à l'aide d'un outil.
Gamme complète de composants pour une finition propre et soignée.
Les composants sont à large recouvrement pour faciliter la prise de cote et la mise en oeuvre.
Peut se peindre pour une parfaite intégration.
Matériau isolant.

Les goulottes de cette gamme sont certifiées NF IK10 Type 1.
Les goulottes RAL 9010 en longueur de 2m (sauf 30x40mm) bénéficient d'un marquage IK10 extérieur.

Quelques mots du fabricant :

Unex : Keeping you safer