Unex - Cloison H100 gris RAL7035 U23X - 66831

UNEX APARELLAJE ELECTRICO SL
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur de cloison - 96 mm

  • longueur - 3000 mm

  • modèle - profil L

  • type de fixation - filetable

  • matériau - plastique

Emballage et conditions

  • 3 unité(s)

  • Article en stock standard

Série de produits

Chemins de câbles isolants 66, U23X, gris RAL7035

Voir tous les produits de cette série

EAN

Réf. Sonepar

00425000122

Réf. Fournisseur

66831

Réf. Commerciale

Unex

hauteur de cloison:

96 mm

longueur:

3000 mm

modèle:

profil L

type de fixation:

filetable

matériau:

plastique

traitement de la surface:

autre

perforation de fixation:

Oui

adapté à un caniveau à grille:

Non

adapté à une échelle de câble:

Oui

adapté à un caniveau de câble:

Oui

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

acier inoxydable, décapé:

Non

qualité du matériau:

PVC

numéro RAL:

7035

couleur:

gris

température d'utilisation:

-20...60 °C

Cloison H100 gris RAL7035 U23X. Pour séparer les circuits dans un chemin de câbles de hauteur L100 mm. Fixation par vis ou par goujons réf. 66832-44 tous les 0,5m.

Les Atouts de l'article:

La souplesse de cette cloison lui permet de s'adapter aux changements de direction du chemin de câbles.

Les Atouts de la gamme:

La gamme isolante 66 en U23X couleur gris RAL 7035 est conçue pour le cheminement des câbles dans tous types d'applications.Certifiée NF.Plus de 45 ans d'expérience dans les environnements les plus sévères.Très bon comportement aux intempéries et aux U.V.Excellente tenue à la corrosion et aux agressions chimiques.Isolante, elle ne nécessite pas de mise à la terre, et protège les personnes des contacts indirects.Simple à mettre en œuvre et à travailler, les découpes sont non blessantes pour les mains et les câbles.Conçue pour travailler à 100% de remplissage.Grande résistance aux chocs même à basse température : 20 Joules de -20°C à + 60°C et IK10 avec couvercle et agrafes.Prêt à peindre.Domaines d'applications : Industrie y compris la plupart des environnements ATEX, Piscines, Traitement de l'eau, Photovoltaïque, Ferroviaire, Toits-terrasses, Parkings et IRVE, NF C 14-100, .....

Quelques mots du fabricant :

Unex : Keeping you safer