Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Unex - Cloison H60 gris RAL7035 U23X - 66826

UNEX APARELLAJE ELECTRICO SL
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur de cloison - 50.5 mm

  • longueur - 3000 mm

  • modèle - profil L

  • type de fixation - filetable

  • matériau - plastique

Emballage et conditions

  • 3 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Chemins de câbles isolants 66, U23X, gris RAL7035

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

Réf. Sonepar

00425000119

Réf. Fournisseur

66826

Marque

Unex

hauteur de cloison:

50.5 mm

longueur:

3000 mm

modèle:

profil L

type de fixation:

filetable

matériau:

plastique

traitement de la surface:

autre

perforation de fixation:

Oui

adapté à un caniveau à grille:

Non

adapté à une échelle de câble:

Non

adapté à un caniveau de câble:

Oui

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

acier inoxydable, décapé:

Non

qualité du matériau:

PVC

numéro RAL:

7035

couleur:

gris

température d'utilisation:

-20...60 °C

Cloison H60 gris RAL7035 U23X. Pour séparer les circuits dans un chemin de câbles de hauteur 60 mm. Fixation par vis ou par goujons réf. 66832-44 tous les 0,5m.

Les Atouts de l'article:

La rigidité de la cloison permet un bon maintien des câbles en particulier pour des montages "en drapeau".

Les Atouts de la gamme:

La gamme isolante 66 en U23X couleur gris RAL 7035 est conçue pour le cheminement des câbles dans tous types d'applications.
Certifiée NF.
Plus de 45 ans d'expérience dans les environnements les plus sévères.
Très bon comportement aux intempéries et aux U.V.
Excellente tenue à la corrosion et aux agressions chimiques.
Isolante, elle ne nécessite pas de mise à la terre, et protège les personnes des contacts indirects.
Simple à mettre en œuvre et à travailler, les découpes sont non blessantes pour les mains et les câbles.
Conçue pour travailler à 100% de remplissage.
Grande résistance aux chocs même à basse température : 20 Joules de -20°C à + 60°C et IK10 avec couvercle et agrafes.
Prêt à peindre.

Domaines d'applications : Industrie y compris la plupart des environnements ATEX, Piscines, Traitement de l'eau, Photovoltaïque, Ferroviaire, Toits-terrasses, Parkings et IRVE, NF C 14-100, .....

Quelques mots du fabricant :

Unex : Keeping you safer