Unex - Cloison H60 gris RAL7038 U48X sans halogènes - 66821-48

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur de cloison - 58 mm
longueur - 3000 mm
modèle - profil L
type de fixation - filetable
matériau - plastique
Emballage et conditions
3 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Chemins de câbles isolants 66, U48X SH, RAL7038
Voir tous les produits de cette gammeEAN
Réf. Sonepar
00425001158
Réf. Fournisseur
66821-48
Marque
Unex
hauteur de cloison:
58 mm
longueur:
3000 mm
modèle:
profil L
type de fixation:
filetable
matériau:
plastique
traitement de la surface:
autre
perforation de fixation:
Oui
adapté à un caniveau à grille:
Non
adapté à une échelle de câble:
Oui
adapté à un caniveau de câble:
Oui
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
acier inoxydable, décapé:
Non
qualité du matériau:
autre
numéro RAL:
7038
couleur:
gris
température d'utilisation:
-20...90 °C
Les Atouts de l'article:
La souplesse de cette cloison lui permet de s'adapter aux changements de direction du chemin de câbles.
Les Atouts de la gamme:
La gamme isolante 66 en U48X est conçue pour le cheminement des câbles dans tous types d'applications, en particulier celles où la température peut dépasser 60°C, et celles où une solution sans halogènes est exigée.
Très bon comportement aux intempéries et aux U.V.
Excellente tenue à la corrosion et aux agressions chimiques.
Isolante, elle ne nécessite pas de mise à la terre, et protège les personnes des contacts indirects.
Simple à mettre en œuvre et à travailler, les découpes sont non blessantes pour les mains et les câbles.
Conçue pour travailler à 100% de remplissage.
Grande résistance aux chocs même à basse température : 20 Joules de -20°C à + 90°C et IK10 avec couvercle et agrafes.
Prêt à peindre.
Quelques mots du fabricant :
Unex : Keeping you safer



