Unex - Cloison renforcée H100 gris RAL7035 U23X - 66836


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur de cloison - 86 mm
longueur - 3000 mm
modèle - profil L
type de fixation - filetable
matériau - plastique
Emballage et conditions
3 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Chemins de câbles isolants 66, U23X, gris RAL7035
Voir tous les produits de cette sérieEAN
Réf. Sonepar
00425000127
Réf. Fournisseur
66836
Réf. Commerciale
Unex
hauteur de cloison:
86 mm
longueur:
3000 mm
modèle:
profil L
type de fixation:
filetable
matériau:
plastique
traitement de la surface:
autre
perforation de fixation:
Oui
adapté à un caniveau à grille:
Non
adapté à une échelle de câble:
Non
adapté à un caniveau de câble:
Oui
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
acier inoxydable, décapé:
Non
qualité du matériau:
PVC
numéro RAL:
7035
couleur:
gris
température d'utilisation:
-20...60 °C
Les Atouts de l'article:
La rigidité de la cloison permet un bon maintien des câbles en particulier pour des montages "en drapeau".
Les Atouts de la gamme:
La gamme isolante 66 en U23X couleur gris RAL 7035 est conçue pour le cheminement des câbles dans tous types d'applications.Certifiée NF.Plus de 45 ans d'expérience dans les environnements les plus sévères.Très bon comportement aux intempéries et aux U.V.Excellente tenue à la corrosion et aux agressions chimiques.Isolante, elle ne nécessite pas de mise à la terre, et protège les personnes des contacts indirects.Simple à mettre en œuvre et à travailler, les découpes sont non blessantes pour les mains et les câbles.Conçue pour travailler à 100% de remplissage.Grande résistance aux chocs même à basse température : 20 Joules de -20°C à + 60°C et IK10 avec couvercle et agrafes.Prêt à peindre.Domaines d'applications : Industrie y compris la plupart des environnements ATEX, Piscines, Traitement de l'eau, Photovoltaïque, Ferroviaire, Toits-terrasses, Parkings et IRVE, NF C 14-100, .....
Quelques mots du fabricant :
Unex : Keeping you safer