Unex - Cloison renforcée H60 gris RAL7038 U48X sans halogènes - 66826-48

UNEX APARELLAJE ELECTRICO SL
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • hauteur de cloison - 50.5 mm

  • longueur - 3000 mm

  • modèle - profil L

  • type de fixation - filetable

  • matériau - plastique

Conditionnement

  • 3 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00425001160

Réf. Fournisseur

66826-48

Marque

Unex

hauteur de cloison:

50.5 mm

longueur:

3000 mm

modèle:

profil L

type de fixation:

filetable

matériau:

plastique

traitement de la surface:

autre

perforation de fixation:

Oui

adapté à un caniveau à grille:

Non

adapté à une échelle de câble:

Non

adapté à un caniveau de câble:

Oui

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

acier inoxydable, décapé:

Non

qualité du matériau:

autre

numéro RAL:

7038

couleur:

gris

température d'utilisation:

-20...90 °C

Cloison renforcée H60 gris RAL7038 U48X sans halogènes. Pour séparer les circuits dans un chemin de câbles de hauteur 60 mm. Fixation par vis ou par goujons réf. 66832-44 tous les 0,5m.

Les Atouts de l'article:

La rigidité de la cloison permet un bon maintien des câbles en particulier pour des montages "en drapeau".

Les Atouts de la gamme:

La gamme isolante 66 en U48X est conçue pour le cheminement des câbles dans tous types d'applications, en particulier celles où la température peut dépasser 60°C, et celles où une solution sans halogènes est exigée.
Très bon comportement aux intempéries et aux U.V.
Excellente tenue à la corrosion et aux agressions chimiques.
Isolante, elle ne nécessite pas de mise à la terre, et protège les personnes des contacts indirects.
Simple à mettre en œuvre et à travailler, les découpes sont non blessantes pour les mains et les câbles.
Conçue pour travailler à 100% de remplissage.
Grande résistance aux chocs même à basse température : 20 Joules de -20°C à + 90°C et IK10 avec couvercle et agrafes.
Prêt à peindre.

Quelques mots du fabricant :

Unex : Keeping you safer