Unex - Colonnette double 8 appareillages gris RAL7035 80 U24X - 50724

UNEX APARELLAJE ELECTRICO SL
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • forme de colonne - ovale

  • hauteur de colonne - 433...433 mm

  • largeur de colonne - 140 mm

  • diamètre - 133 mm

  • largeur de la partie supérieure - 80 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8428884013800

Réf. Sonepar

00425000697

Réf. Fournisseur

50724

Marque

Unex

forme de colonne:

ovale

hauteur de colonne:

433...433 mm

largeur de colonne:

140 mm

diamètre:

133 mm

largeur de la partie supérieure:

80 mm

couleur de la colonne:

gris

matériau de la colonne d'installation sans halogène:

Non

matériau de la partie supérieure sans halogène:

Non

nombre de cloisons:

2

modèle:

des deux côtés

précâblé:

Non

ajustable:

Non

compensation de hauteur:

0 mm

profondeur de la colonne:

165 mm

nombre de parties supérieures utilisables:

1

profondeur du couvercle:

0 mm

type de fixation:

visser

mobile:

Oui

adapté à un montage au plafond:

Non

montage au sol:

Oui

entrée de câble:

en dessous

profil continu:

Oui

matériau de la colonne d'installation:

plastique

qualité du matériau de la colonne d'installation:

PVC

surface de la colonne:

autre

numéro RAL de la colonne:

7035

matériau de la partie supérieure:

plastique

qualité du matériau de la partie supérieure:

PVC

surface de la partie supérieure:

autre

couleur de la partie supérieure:

gris

numéro RAL de la partie supérieure:

7035

section transversale utile:

2332 mm²

Colonnette double 8 appareillages gris RAL7035 80 U24X. Pour l'alimentation de postes de travail depuis le sol, en bureaux paysagers.

Les Atouts de l'article:

Cette Colonnette offre de la place pour raccorder les appareillages et respecter les rayons de courbure des câbles.
Astuce, elle permet de monter au choix l'équivalent de 8 appareillages Universel (4 appareillages Universel double ou 2 quadruples) ou jusqu'à 10 appareillages 45x45.
Pour monter 10 appareillages 45x45 utilisez 2 cadres réf. 93619-2 + 2 cadres réf. 93614-2.

Les Atouts de la gamme:

La gamme de colonnettes 50 est conçue pour l’alimentation de postes de travail depuis le sol, en bureaux paysagers.
Design minimaliste et conceptuel pour une intégration esthétique dans tous types d'environnements.
Gamme complète pour avoir la liberté de choix des appareillages 45x45 ou Universel.
Disponible dans deux coloris RAL 7035 ou Anthracite.

Les colonnettes de la gamme 50 sont conçues pour venir se fixer sur les boîtes de sol réf. 52802.

Quelques mots du fabricant :

Unex : Keeping you safer