Unex - Coude plat 90° 85x300 R300 gris RAL7035 U23X - Livré avec 4 pièces de jonction - 67306-04

UNEX APARELLAJE ELECTRICO SL
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur d'échelle de câble - 300 mm

  • hauteur d'échelle de câble - 85 mm

  • angle - 90°

  • couleur - gris

  • changement de direction - horizontal

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Echelles à câbles isolantes 67, U23X, gris RAL7035

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

8428884042183

Réf. Sonepar

00425001211

Réf. Fournisseur

67306-04

Marque

Unex

largeur d'échelle de câble:

300 mm

hauteur d'échelle de câble:

85 mm

angle:

90°

couleur:

gris

changement de direction:

horizontal

finition d'échelon:

profil perforé

matériau:

plastique

finition du longeron latéral:

profil (ouvert)

perforation latérale:

Oui

type coudé:

coude lisse

à charnière:

Non

modèle:

sans connecteur

rayon interne:

300 mm

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

qualité du matériau:

PVC

traitement de la surface:

autre

numéro RAL:

7035

Coude plat 90° 85x300 R300 gris RAL7035 U23X. Pour réaliser un changement de direction à 90° de l'échelle à câbles 67 85x300 mm avec un rayon de courbure de 300 mm - Livré avec 4 pièces de jonction.

Les Atouts de l'article:

Pour bien définir la configuration matériel dont vous avez besoin, utilisez le configurateur de notre site internet

Les Atouts de la gamme:

La gamme d'échelles à câbles isolantes 67 en U23X couleur gris RAL 7035 est conçue pour le support et la distribution des câbles de fortes puissances BT et HT.
10 dimensions disponibles et 2 hauteurs d'aile 85 ou 135 mm.

Pour les installations intérieures et extérieures.
Système fabriqué en matériau thermoplastique sans contrainte de mise à la terre.
Très bon comportement aux intempéries et aux U.V.
Bonne résistance à la corrosion et aux agents chimiques, adaptée aux environnements corrosifs.
Système robuste conçu pour travailler à pleine charge avec une distance entre supports de 2 à 3 m.
Grande résistance aux chocs même à basse température : 20 Joules de -20°C à +60°C.
Simple à mettre en œuvre et à travailler, les découpes sont non blessantes pour les mains et les câbles.
Gamme complète de composants pour réaliser les cheminements les plus complexes avec des rayons de courbure de 300 ou 600 mm.

Domaines d'applications : Parfaitement adaptée aux câbles BT de fortes puissance et aux câbles HT.


Quelques mots du fabricant :

Unex : Keeping you safer