Unex - Coude plat 90° gris RAL7035 60x100 U23X - 66110

UNEX APARELLAJE ELECTRICO SL
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de caniveau de câble - 100 mm

  • hauteur de caniveau de câble - 60 mm

  • changement de direction - horizontal

  • angle - 90°

  • type de construction - coude rigide

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

Série de produits

Chemins de câbles isolants 66, U23X, gris RAL7035

Voir tous les produits de cette série

EAN

Réf. Sonepar

00425066110

Réf. Fournisseur

66110

Réf. Commerciale

Unex

largeur de caniveau de câble:

100 mm

hauteur de caniveau de câble:

60 mm

changement de direction:

horizontal

angle:

90°

type de construction:

coude rigide

matériau:

plastique

traitement de la surface:

autre

couleur:

gris

type coudé:

coude lisse

avec partie supérieure:

Non

rayon interne:

160 mm

perforation latérale:

Non

perforation de montage dans le sol:

Oui

gabarit de trous NATO:

Non

modèle:

sans connecteur

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

acier inoxydable, décapé:

Non

qualité du matériau:

PVC

numéro RAL:

7035

température d'utilisation:

-20...60 °C

Coude plat 90° gris RAL7035 60x100 U23X. Pour réaliser un changement de direction à 90° en conservant la section utile du chemin de câbles.

Les Atouts de l'article:

Montage rapide grâce à la liaison mâle/femelle avec le chemin de câbles.Permet de conserver la section utile du chemin de câbles.Cache les découpes du socle du chemin de câbles.

Les Atouts de la gamme:

La gamme isolante 66 en U23X couleur gris RAL 7035 est conçue pour le cheminement des câbles dans tous types d'applications.Certifiée NF.Plus de 45 ans d'expérience dans les environnements les plus sévères.Très bon comportement aux intempéries et aux U.V.Excellente tenue à la corrosion et aux agressions chimiques.Isolante, elle ne nécessite pas de mise à la terre, et protège les personnes des contacts indirects.Simple à mettre en œuvre et à travailler, les découpes sont non blessantes pour les mains et les câbles.Conçue pour travailler à 100% de remplissage.Grande résistance aux chocs même à basse température : 20 Joules de -20°C à + 60°C et IK10 avec couvercle et agrafes.Prêt à peindre.Domaines d'applications : Industrie y compris la plupart des environnements ATEX, Piscines, Traitement de l'eau, Photovoltaïque, Ferroviaire, Toits-terrasses, Parkings et IRVE, NF C 14-100, .....

Quelques mots du fabricant :

Unex : Keeping you safer