Unex - Coude plat 90° gris RAL7035 60x75 U23X - 66060


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de caniveau de câble - 75 mm
hauteur de caniveau de câble - 60 mm
changement de direction - horizontal
angle - 90°
type de construction - coude rigide
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Série de produits
Chemins de câbles isolants 66, U23X, gris RAL7035
Voir tous les produits de cette sérieEAN
Réf. Sonepar
00425066060
Réf. Fournisseur
66060
Réf. Commerciale
Unex
largeur de caniveau de câble:
75 mm
hauteur de caniveau de câble:
60 mm
changement de direction:
horizontal
angle:
90°
type de construction:
coude rigide
matériau:
plastique
traitement de la surface:
autre
couleur:
gris
type coudé:
coude lisse
avec partie supérieure:
Non
rayon interne:
160 mm
perforation latérale:
Non
perforation de montage dans le sol:
Non
gabarit de trous NATO:
Non
modèle:
sans connecteur
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
acier inoxydable, décapé:
Non
qualité du matériau:
PVC
numéro RAL:
7035
température d'utilisation:
-20...60 °C
Les Atouts de l'article:
Montage rapide grâce à la liaison mâle/femelle avec le chemin de câbles.Permet de conserver la section utile du chemin de câbles.Cache les découpes du socle du chemin de câbles.
Les Atouts de la gamme:
La gamme isolante 66 en U23X couleur gris RAL 7035 est conçue pour le cheminement des câbles dans tous types d'applications.Certifiée NF.Plus de 45 ans d'expérience dans les environnements les plus sévères.Très bon comportement aux intempéries et aux U.V.Excellente tenue à la corrosion et aux agressions chimiques.Isolante, elle ne nécessite pas de mise à la terre, et protège les personnes des contacts indirects.Simple à mettre en œuvre et à travailler, les découpes sont non blessantes pour les mains et les câbles.Conçue pour travailler à 100% de remplissage.Grande résistance aux chocs même à basse température : 20 Joules de -20°C à + 60°C et IK10 avec couvercle et agrafes.Prêt à peindre.Domaines d'applications : Industrie y compris la plupart des environnements ATEX, Piscines, Traitement de l'eau, Photovoltaïque, Ferroviaire, Toits-terrasses, Parkings et IRVE, NF C 14-100, .....
Quelques mots du fabricant :
Unex : Keeping you safer