Unex - Coude plat 90° gris RAL7038 60X200 U48X sans halogènes - 66210-48

UNEX APARELLAJE ELECTRICO SL
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de caniveau de câble - 200 mm

  • hauteur de caniveau de câble - 60 mm

  • changement de direction - horizontal

  • angle - 90°

  • type de construction - coude rigide

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Chemins de câbles isolants 66, U48X SH, RAL7038

Voir tous les produits de cette série

EAN

Réf. Sonepar

00425001124

Réf. Fournisseur

66210-48

Réf. Commerciale

Unex

largeur de caniveau de câble:

200 mm

hauteur de caniveau de câble:

60 mm

changement de direction:

horizontal

angle:

90°

type de construction:

coude rigide

matériau:

plastique

traitement de la surface:

autre

couleur:

gris

type coudé:

coude lisse

avec partie supérieure:

Non

rayon interne:

160 mm

perforation latérale:

Non

perforation de montage dans le sol:

Oui

gabarit de trous NATO:

Non

modèle:

sans connecteur

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

acier inoxydable, décapé:

Non

qualité du matériau:

autre

numéro RAL:

7038

température d'utilisation:

-20...90 °C

Coude plat 90° gris RAL7038 60X200 U48X sans halogènes. Pour réaliser un changement de direction à 90° en conservant la section utile du chemin de câbles.

Les Atouts de l'article:

Montage rapide grâce à la liaison mâle/femelle avec le chemin de câbles.Permet de conserver la section utile du chemin de câbles.Cache les découpes du socle du chemin de câbles.

Les Atouts de la gamme:

La gamme isolante 66 en U48X est conçue pour le cheminement des câbles dans tous types d'applications, en particulier celles où la température peut dépasser 60°C, et celles où une solution sans halogènes est exigée.Très bon comportement aux intempéries et aux U.V.Excellente tenue à la corrosion et aux agressions chimiques.Isolante, elle ne nécessite pas de mise à la terre, et protège les personnes des contacts indirects.Simple à mettre en œuvre et à travailler, les découpes sont non blessantes pour les mains et les câbles.Conçue pour travailler à 100% de remplissage.Grande résistance aux chocs même à basse température : 20 Joules de -20°C à + 90°C et IK10 avec couvercle et agrafes.Prêt à peindre.

Quelques mots du fabricant :

Unex : Keeping you safer