Unex - Couvercle blanc RAL9010 100 U23X - 80003-2


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 100 mm
profondeur - 16 mm
longueur - 2000 mm
couleur - blanc
matériau - plastique
Emballage et conditions
2 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Plinthes 80, U23X, blanc RAL9010
Voir tous les produits de cette sérieEAN
Réf. Sonepar
00425001065
Réf. Fournisseur
80003-2
Réf. Commerciale
Unex
hauteur:
100 mm
profondeur:
16 mm
longueur:
2000 mm
couleur:
blanc
matériau:
plastique
sans halogène:
Non
indice de protection contre les chocs (IK):
IK07
avec baguette de tapis:
Oui
partie supérieure de lèvre d'étanchéité:
sans
feuille de protection:
Oui
numéro RAL:
9010
décoration:
sans
indice de protection (IP):
IP4X
qualité du matériau:
PVC
Les Atouts de l'article:
Pour vous éviter de commander une goulotte complète quand vous avez seulement besoin du couvercle.
Les Atouts de la gamme:
La plinthe 80 en U23X couleur blanc RAL 9010 est conçue pour la distribution en plinthe des câbles d’énergie et de télécommunications et l’adaptation d’appareillages dans les logements ou locaux similaires.Occupe le même espace et la même position qu’une plinthe conventionnelle.Permet la distribution de tous les courants dans 4 compartiments distincts.Ses lignes simples, sa forme compacte et ses dimensions ajustées lui assurent une parfaite discrétion.Gamme complète de composants pour une finition propre et soignée.Cadres pour adaptation d'appareillage "universel" des principales marques du marché.Les composants sont à large recouvrement pour faciliter la prise de cote et la mise en oeuvre.Peut se peindre pour une parfaite intégration.Matériau isolant.Existe également en teinte aluminium.
Quelques mots du fabricant :
Unex : Keeping you safer