Unex - Couvercle de goulotte de climatisation blanc RAL9010 2m 45x75 U23X - 31021-02


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
forme - plat
modèle - droit
longueur - 2000 mm
largeur - 75 mm
hauteur - 45 mm
Emballage et conditions
2 unité(s)
Article en stock standard
Série de produits
Goulottes de climatisation 31, U23X, blanc RAL9010
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8428884047201
Réf. Sonepar
00425001100
Réf. Fournisseur
31021-02
Réf. Commerciale
Unex
forme:
plat
modèle:
droit
longueur:
2000 mm
largeur:
75 mm
hauteur:
45 mm
matériau:
plastique
qualité du matériau:
PVC-U
couleur:
blanc
traitement de la surface:
autre
avec impression:
Non
suspension fournie:
Non
numéro RAL:
9010
avec trous de fixation:
Non
utilisation à l'extérieur:
Oui
température d'utilisation:
-25...60 °C
indice de protection contre les chocs (IK):
IK07
résistant aux UV:
Oui
Les Atouts de l'article:
Couvercle de section rectangulaire pour faciliter les découpesFilm de protection transport et chantier sur les 3 faces.
Les Atouts de la gamme:
La gamme 31 en U23X est une solution innovante conçue pour la fixation et la protection des différents circuits d'une installation de climatisation réalisée avec des appareils de type split.5 dimensions disponibles de 35x35 à 95x140.La dimension 35x35 est dédiée à l'évacuation des condensats.Le socle et le couvercle sont vendus séparément, pour utiliser le socle seul dans certaines applications.Socle continu rigide pour la fixation sur les surfaces difficiles ou ponctuel pour les surfaces lisses .Pour installations intérieures et extérieures - Très bon comportement aux intempéries et aux U.V.Gamme complète de composants spécifiques à la climatisation pour une finition propre et soignée.Les composants sont à large recouvrement pour faciliter la prise de cote et la mise en oeuvre.Peut se peindre pour une parfaite intégration.Matériau isolant.
Quelques mots du fabricant :
Unex : Keeping you safer