Unex - Couvercle gris RAL7030 L20 U23X - T-20.07

UNEX APARELLAJE ELECTRICO SL
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • pour largeur de canal - 20 mm

  • longueur - 2000 mm

  • couleur - gris

  • sans halogène - Non

Emballage et conditions

  • 2 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Goulottes de câblage 77, U23X, gris RAL7030

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

Réf. Sonepar

00425000855

Réf. Fournisseur

T-20.07

Marque

Unex

pour largeur de canal:

20 mm

longueur:

2000 mm

couleur:

gris

sans halogène:

Non

Couvercle gris RAL7030 L20 U23X. Pour remplacer à l'identique les couvercles des goulotts de la Gamme 07 et 77.

Les Atouts de l'article:

Pour vous éviter de commander une goulotte complète quand vous avez seulement besoin du couvercle.
Matériau isolant.

Les Atouts de la gamme:

La gamme de goulottes de câblage 77 couleur gris RAL 7030 est conçue pour le câblage d'armoires électriques et de communication.
Certifiée pour la plupart des marchés dans le monde.
25 dimensions disponibles.
7 profondeurs disponibles de 18 à 100 mm.

La gamme comporte également :
Des goulottes de câblage de couleur bleu - 13 dimensions disponibles.
Des agrafes pour la séparation des circuits et la rétention des câbles.
Une agrafe de compactage.
Une solution de repérage indépendante du couvercle.
Des couvercles également disponibles seuls avec une autre référence.
Des rivets isolants pour la fixation des goulottes.

Quelques mots du fabricant :

Unex : Keeping you safer