Unex - Couvercle gris RAL7030 L40 U23X - T-40.07


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- pour largeur de canal - 40 mm 
- longueur - 2000 mm 
- couleur - gris 
- sans halogène - Non 
Emballage et conditions
- 2 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
Goulottes de câblage 77, U23X, gris RAL7030
Voir tous les produits de cette gammeEAN
Réf. Sonepar
00425000859
Réf. Fournisseur
T-40.07
Marque
Unex
pour largeur de canal:
40 mm
longueur:
2000 mm
couleur:
gris
sans halogène:
Non
Couvercle gris RAL7030 L40 U23X. Pour remplacer à l'identique les couvercles des goulotts de la Gamme 07 et 77.
Les Atouts de l'article:
Pour vous éviter de commander une goulotte complète quand vous avez seulement besoin du couvercle.
Matériau isolant.
Les Atouts de la gamme:
La gamme de goulottes de câblage 77 couleur gris RAL 7030 est conçue pour le câblage d'armoires électriques et de communication.
Certifiée pour la plupart des marchés dans le monde.
25 dimensions disponibles.
7 profondeurs disponibles de 18 à 100 mm.
La gamme comporte également :
Des goulottes de câblage de couleur bleu - 13 dimensions disponibles.
Des agrafes pour la séparation des circuits et la rétention des câbles.
Une agrafe de compactage.
Une solution de repérage indépendante du couvercle.
Des couvercles également disponibles seuls avec une autre référence.
Des rivets isolants pour la fixation des goulottes.
Quelques mots du fabricant :
Unex : Keeping you safer
Les Atouts de l'article:
Pour vous éviter de commander une goulotte complète quand vous avez seulement besoin du couvercle.
Matériau isolant.
Les Atouts de la gamme:
La gamme de goulottes de câblage 77 couleur gris RAL 7030 est conçue pour le câblage d'armoires électriques et de communication.
Certifiée pour la plupart des marchés dans le monde.
25 dimensions disponibles.
7 profondeurs disponibles de 18 à 100 mm.
La gamme comporte également :
Des goulottes de câblage de couleur bleu - 13 dimensions disponibles.
Des agrafes pour la séparation des circuits et la rétention des câbles.
Une agrafe de compactage.
Une solution de repérage indépendante du couvercle.
Des couvercles également disponibles seuls avec une autre référence.
Des rivets isolants pour la fixation des goulottes.
Quelques mots du fabricant :
Unex : Keeping you safer



