Unex - Couvercle gris RAL7035 L120 U43X sans halogènes - T-120.88

UNEX APARELLAJE ELECTRICO SL
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • pour largeur de canal - 120 mm

  • longueur - 2000 mm

  • couleur - gris

  • sans halogène - Oui

Emballage et conditions

  • 2 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Goulottes de câblage 88, U43X SH, RAL7035

Voir tous les produits de cette série

EAN

Réf. Sonepar

00425000853

Réf. Fournisseur

T-120.88

Réf. Commerciale

Unex

pour largeur de canal:

120 mm

longueur:

2000 mm

couleur:

gris

sans halogène:

Oui

Couvercle gris RAL7035 L120 U43X sans halogènes. Pour remplacer à l'identique les couvercles des goulotts de la Gamme 88. Les goulottes de la Gamme 88 sont livrées avec leur couvercle.

Les Atouts de l'article:

Pour vous éviter de commander une goulotte complète quand vous avez seulement besoin du couvercle.Matériau isolant sans halogènes.

Les Atouts de la gamme:

La gamme de goulottes de câblage 88 en U43X est conçue pour le câblage d'armoires électriques et de communication quand une solution sans halogènes est exigée.Certifiée pour la plupart des marchés dans le monde.Certifiée HL3-R22 selon EN45545-2 pour les applications ferroviaires.25 dimensions disponibles.6 profondeurs disponibles de 25 à 100 mm.La gamme comporte également :Une agrafe pour la séparation des circuits et la rétention des câbles.Une agrafe de compactage.Des couvercles également disponibles seuls avec une autre référence.Des rivets isolants pour la fixation des goulottes.

Quelques mots du fabricant :

Unex : Keeping you safer