Unex - Couvercle gris RAL7035 L20 U43X sans halogènes - T-20.88


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- pour largeur de canal - 20 mm 
- longueur - 2000 mm 
- couleur - gris 
- sans halogène - Oui 
Emballage et conditions
- 2 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
Goulottes de câblage 88, U43X SH, RAL7035
Voir tous les produits de cette gammeEAN
Réf. Sonepar
00425000856
Réf. Fournisseur
T-20.88
Marque
Unex
pour largeur de canal:
20 mm
longueur:
2000 mm
couleur:
gris
sans halogène:
Oui
Couvercle gris RAL7035 L20 U43X sans halogènes. Pour remplacer à l'identique les couvercles des goulotts de la Gamme 88. Les goulottes de la Gamme 88 sont livrées avec leur couvercle.
Les Atouts de l'article:
Pour vous éviter de commander une goulotte complète quand vous avez seulement besoin du couvercle.
Matériau isolant sans halogènes.
Les Atouts de la gamme:
La gamme de goulottes de câblage 88 en U43X est conçue pour le câblage d'armoires électriques et de communication quand une solution sans halogènes est exigée.
Certifiée pour la plupart des marchés dans le monde.
Certifiée HL3-R22 selon EN45545-2 pour les applications ferroviaires.
25 dimensions disponibles.
6 profondeurs disponibles de 25 à 100 mm.
La gamme comporte également :
Une agrafe pour la séparation des circuits et la rétention des câbles.
Une agrafe de compactage.
Des couvercles également disponibles seuls avec une autre référence.
Des rivets isolants pour la fixation des goulottes.
Quelques mots du fabricant :
Unex : Keeping you safer
Les Atouts de l'article:
Pour vous éviter de commander une goulotte complète quand vous avez seulement besoin du couvercle.
Matériau isolant sans halogènes.
Les Atouts de la gamme:
La gamme de goulottes de câblage 88 en U43X est conçue pour le câblage d'armoires électriques et de communication quand une solution sans halogènes est exigée.
Certifiée pour la plupart des marchés dans le monde.
Certifiée HL3-R22 selon EN45545-2 pour les applications ferroviaires.
25 dimensions disponibles.
6 profondeurs disponibles de 25 à 100 mm.
La gamme comporte également :
Une agrafe pour la séparation des circuits et la rétention des câbles.
Une agrafe de compactage.
Des couvercles également disponibles seuls avec une autre référence.
Des rivets isolants pour la fixation des goulottes.
Quelques mots du fabricant :
Unex : Keeping you safer



