Unex - Croix 135x300 R300 gris RAL7035 U23X - Livrée avec 8 pièces de jonction - 67328-04

UNEX APARELLAJE ELECTRICO SL
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur d'échelle de câble - 300 mm

  • hauteur d'échelle de câble - 135 mm

  • largeur de dérivation d'échelle de câble - 300 mm

  • rayon interne - 300 mm

  • matériau - plastique

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Echelles à câbles isolantes 67, U23X, gris RAL7035

Voir tous les produits de cette série

EAN

8428884040820

Réf. Sonepar

00425001225

Réf. Fournisseur

67328-04

Réf. Commerciale

Unex

largeur d'échelle de câble:

300 mm

hauteur d'échelle de câble:

135 mm

largeur de dérivation d'échelle de câble:

300 mm

rayon interne:

300 mm

matériau:

plastique

couleur:

gris

traitement de la surface:

autre

finition du longeron latéral:

profil (ouvert)

finition d'échelon:

profil perforé

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

qualité du matériau:

PVC

numéro RAL:

7035

température d'utilisation:

-20...60 °C

Croix 135x300 R300 gris RAL7035 U23X. Pour réaliser une croix avec deux sorties en T de rayon de courbure 300 mm - Livrée avec 8 pièces de jonction.

Les Atouts de l'article:

Pour bien définir la configuration matériel dont vous avez besoin, utilisez le configurateur de notre site internet

Les Atouts de la gamme:

La gamme d'échelles à câbles isolantes 67 en U23X couleur gris RAL 7035 est conçue pour le support et la distribution des câbles de fortes puissances BT et HT.10 dimensions disponibles et 2 hauteurs d'aile 85 ou 135 mm. Pour les installations intérieures et extérieures.Système fabriqué en matériau thermoplastique sans contrainte de mise à la terre.Très bon comportement aux intempéries et aux U.V.Bonne résistance à la corrosion et aux agents chimiques, adaptée aux environnements corrosifs.Système robuste conçu pour travailler à pleine charge avec une distance entre supports de 2 à 3 m.Grande résistance aux chocs même à basse température : 20 Joules de -20°C à +60°C.Simple à mettre en œuvre et à travailler, les découpes sont non blessantes pour les mains et les câbles.Gamme complète de composants pour réaliser les cheminements les plus complexes avec des rayons de courbure de 300 ou 600 mm.Domaines d'applications : Parfaitement adaptée aux câbles BT de fortes puissance et aux câbles HT.

Quelques mots du fabricant :

Unex : Keeping you safer