Unex - Dérivation blanc RAL9010 10x22 U24X - 78472-2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
hauteur de conduit d’aération - 10 mm
largeur de conduit d’aération - 22 mm
matériau - plastique
couleur - blanc
traitement de la surface - autre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8428884020624
Réf. Sonepar
00425000445
Réf. Fournisseur
78472-2
Marque
Unex
hauteur de conduit d’aération:
10 mm
largeur de conduit d’aération:
22 mm
matériau:
plastique
couleur:
blanc
traitement de la surface:
autre
sans halogène:
Non
indice de protection contre les chocs (IK):
IK07
qualité du matériau:
PVC
autoextinguible:
Oui
numéro RAL:
9010
feuille de protection:
Non
indice de protection (IP):
IP4X
Les Atouts de l'article:
Composant de finition avec recouvrement des découpes.
Pour la sécurité, la fonctionalité et l'esthétisme de l'installation.
Les Atouts de la gamme:
La gamme de moulures 78 en U23X couleur blanc RAL 9010 est conçue pour la distribution de conducteurs isolés et câbles et l’installation d’appareillages.
13 dimensions : 7x12 à 20x75 mm dont 8 disponibles en version autoadhésives de 7x12 à 20x50 mm.
4 profondeurs : 7, 10, 16 et 20 mm.
1, 2 ou 3 compartiments fixes pour séparer les différents circuits.
2 dimensions disponibles couleur gris RAL 7035 : 16x16 et 20x30 mm.
Gamme de cadres adaptateurs d'appareillages compatibles avec la plupart des appareillages du marché.
Gamme complète de composants pour une finition propre et soignée.
Les composants sont à large recouvrement pour faciliter la prise de cote et la mise en oeuvre.
Peut se peindre pour une parfaite intégration.
Matériau isolant.
Quelques mots du fabricant :
Unex : Keeping you safer



