Unex - Dérivation moulure blanc RAL9010 16x100 U24X - 80434-2


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
profondeur du câble pour plinthe - 16 mm
hauteur du câble pour plinthe - 16 mm
matériau - plastique
couleur - blanc
indice de protection contre les chocs (IK) - IK07
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Plinthes 80, U23X, blanc RAL9010
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8428884019031
Réf. Sonepar
00425000499
Réf. Fournisseur
80434-2
Réf. Commerciale
Unex
profondeur du câble pour plinthe:
16 mm
hauteur du câble pour plinthe:
16 mm
matériau:
plastique
couleur:
blanc
indice de protection contre les chocs (IK):
IK07
sans halogène:
Non
numéro RAL:
9010
indice de protection (IP):
IP4X
qualité du matériau:
PVC
Les Atouts de l'article:
Composant de finition avec recouvrement des découpes.Pour la sécurité, la fonctionalité et l'esthétisme de l'installation.
Les Atouts de la gamme:
La plinthe 80 en U23X couleur blanc RAL 9010 est conçue pour la distribution en plinthe des câbles d’énergie et de télécommunications et l’adaptation d’appareillages dans les logements ou locaux similaires.Occupe le même espace et la même position qu’une plinthe conventionnelle.Permet la distribution de tous les courants dans 4 compartiments distincts.Ses lignes simples, sa forme compacte et ses dimensions ajustées lui assurent une parfaite discrétion.Gamme complète de composants pour une finition propre et soignée.Cadres pour adaptation d'appareillage "universel" des principales marques du marché.Les composants sont à large recouvrement pour faciliter la prise de cote et la mise en oeuvre.Peut se peindre pour une parfaite intégration.Matériau isolant.Existe également en teinte aluminium.
Quelques mots du fabricant :
Unex : Keeping you safer