Unex - Dérivation T 135x200 R300 gris RAL7035 U23X - Livrée avec 6 pièces de jonction - 67238-04


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur d'échelle de câble - 200 mm
hauteur d'échelle de câble - 135 mm
modèle - sans connecteur
rayon interne - 300 mm
matériau - plastique
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Echelles à câbles isolantes 67, U23X, gris RAL7035
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8428884044798
Réf. Sonepar
00425001208
Réf. Fournisseur
67238-04
Réf. Commerciale
Unex
largeur d'échelle de câble:
200 mm
hauteur d'échelle de câble:
135 mm
modèle:
sans connecteur
rayon interne:
300 mm
matériau:
plastique
qualité du matériau:
PVC
finition du longeron latéral:
profil (ouvert)
finition d'échelon:
profil perforé
largeur de dérivation d'échelle de câble:
200 mm
finition symétrique:
Oui
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
traitement de la surface:
autre
couleur:
gris
numéro RAL:
7035
température d'utilisation:
-20...60 °C
Les Atouts de l'article:
Pour bien définir la configuration matériel dont vous avez besoin, utilisez le configurateur de notre site internet
Les Atouts de la gamme:
La gamme d'échelles à câbles isolantes 67 en U23X couleur gris RAL 7035 est conçue pour le support et la distribution des câbles de fortes puissances BT et HT.10 dimensions disponibles et 2 hauteurs d'aile 85 ou 135 mm. Pour les installations intérieures et extérieures.Système fabriqué en matériau thermoplastique sans contrainte de mise à la terre.Très bon comportement aux intempéries et aux U.V.Bonne résistance à la corrosion et aux agents chimiques, adaptée aux environnements corrosifs.Système robuste conçu pour travailler à pleine charge avec une distance entre supports de 2 à 3 m.Grande résistance aux chocs même à basse température : 20 Joules de -20°C à +60°C.Simple à mettre en œuvre et à travailler, les découpes sont non blessantes pour les mains et les câbles.Gamme complète de composants pour réaliser les cheminements les plus complexes avec des rayons de courbure de 300 ou 600 mm.Domaines d'applications : Parfaitement adaptée aux câbles BT de fortes puissance et aux câbles HT.
Quelques mots du fabricant :
Unex : Keeping you safer