Unex - Dérivation T blanc RAL 9010 60x75 U24X - 31432-02

UNEX APARELLAJE ELECTRICO SL
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 187 mm

  • largeur - 270 mm

  • couleur - blanc

  • matériau - plastique

  • traitement de la surface - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Goulottes de climatisation 31, U23X, blanc RAL9010

Voir tous les produits de cette série

EAN

8428884046488

Réf. Sonepar

00425404648

Réf. Fournisseur

31432-02

Réf. Commerciale

Unex

hauteur:

187 mm

largeur:

270 mm

couleur:

blanc

matériau:

plastique

traitement de la surface:

autre

hauteur sortante:

60 mm

largeur sortante:

75 mm

sans halogène:

Non

indice de protection contre les chocs (IK):

IK07

modèle:

capot moulé

qualité du matériau:

PVC

traitement antibactérien:

Non

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

type de fixation:

encliquetable

numéro RAL:

9010

feuille de protection:

Non

indice de protection (IP):

IP2X

température d'utilisation:

-5...60 °C

Dérivation T blanc RAL 9010 60x75 U24X. Eléments de finition pour garantir le recouvrement des découpes entre deux goulottes Gamme 31 de dimensions 60x75.

Les Atouts de l'article:

Composant de finition avec recouvrement des découpes.Pour la sécurité, la fonctionalité et l'esthétisme de l'installation.

Les Atouts de la gamme:

La gamme 31 en U23X est une solution innovante conçue pour la fixation et la protection des différents circuits d'une installation de climatisation réalisée avec des appareils de type split.5 dimensions disponibles de 35x35 à 95x140.La dimension 35x35 est dédiée à l'évacuation des condensats.Le socle et le couvercle sont vendus séparément, pour utiliser le socle seul dans certaines applications.Socle continu rigide pour la fixation sur les surfaces difficiles ou ponctuel pour les surfaces lisses .Pour installations intérieures et extérieures - Très bon comportement aux intempéries et aux U.V.Gamme complète de composants spécifiques à la climatisation pour une finition propre et soignée.Les composants sont à large recouvrement pour faciliter la prise de cote et la mise en oeuvre.Peut se peindre pour une parfaite intégration.Matériau isolant.

Quelques mots du fabricant :

Unex : Keeping you safer