Unex - Dérivation T blanc RAL9010 40x40 U24X - 73420-2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur de conduit d’aération - 40 mm
largeur de conduit d’aération - 40 mm
matériau - plastique
couleur - blanc
traitement de la surface - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Goulottes de distribution 73, U23X, blanc RAL9010
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8428884019512
Réf. Sonepar
00425000252
Réf. Fournisseur
73420-2
Marque
Unex
hauteur de conduit d’aération:
40 mm
largeur de conduit d’aération:
40 mm
matériau:
plastique
couleur:
blanc
traitement de la surface:
autre
sans halogène:
Non
indice de protection contre les chocs (IK):
IK08
qualité du matériau:
PVC
autoextinguible:
Oui
numéro RAL:
9010
feuille de protection:
Non
indice de protection (IP):
IP4X
Les Atouts de l'article:
Composant de finition avec recouvrement des découpes.
Pour la sécurité, la fonctionalité et l'esthétisme de l'installation.
Les Atouts de la gamme:
La gamme de goulottes 73 en U23X est conçue pour la distribution de câbles à l'intérieur comme à l'extérieur.
12 dimensions : 30x40 à 60x230 mm.
3 profondeurs : 30, 40 et 60 mm.
2 longueurs : 2 m ou 3 m.
2 teintes : blanc RAL 9010 ou gris RAL 7035.
Gamme monocouvercle avec possibilité de cloison(s) amovible(s) à partir de la largeur 60 mm.
Pour installations intérieures et extérieures.
Très bon comportement aux intempéries et aux UV.
Les goulottes sont livrées avec des agrafes non montées (2/m) pour faciliter la rétention des câbles.
Lorsque les agrafes sont correctement montées le couvercle est ouvrable à l'aide d'un outil.
Gamme complète de composants pour une finition propre et soignée.
Les composants sont à large recouvrement pour faciliter la prise de cote et la mise en oeuvre.
Peut se peindre pour une parfaite intégration.
Matériau isolant.
Les goulottes de cette gamme sont certifiées NF IK10 Type 1.
Les goulottes RAL 9010 en longueur de 2m (sauf 30x40mm) bénéficient d'un marquage IK10 extérieur.
Quelques mots du fabricant :
Unex : Keeping you safer



