Unex - Dérivation T blanc RAL9010 40x60 U42X sans halogènes - 73421-42

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur de conduit d’aération - 40 mm
largeur de conduit d’aération - 60 mm
matériau - plastique
couleur - blanc
traitement de la surface - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Goulottes de distribution 73, U43X SH, RAL9010
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8428884019543
Réf. Sonepar
00425000990
Réf. Fournisseur
73421-42
Marque
Unex
hauteur de conduit d’aération:
40 mm
largeur de conduit d’aération:
60 mm
matériau:
plastique
couleur:
blanc
traitement de la surface:
autre
sans halogène:
Oui
indice de protection contre les chocs (IK):
IK08
qualité du matériau:
autre
autoextinguible:
Oui
numéro RAL:
9010
feuille de protection:
Non
indice de protection (IP):
IP4X
Les Atouts de l'article:
Composant de finition avec recouvrement des découpes.
Pour la sécurité, la fonctionalité et l'esthétisme de l'installation.
Les Atouts de la gamme:
La gamme de goulottes 73 en U43X est conçue pour la distribution de câbles à l'intérieur comme à l'extérieur en particulier quand la température peut dépasser 60°C, ou quand une solution sans halogènes est exigée.
4 dimensions : 40x60 à 60x150 mm.
2 profondeurs : 40 et 60 mm.
Gamme monocouvercle avec possibilité de cloison(s) amovible(s).
Pour installations intérieures et extérieures
Très bon comportement aux intempéries et aux U.V.
Les goulottes sont livrées avec des agrafes non montées (2/m) pour faciliter la rétention des câbles.
Lorsque les agrafes sont correctement montées le couvercle est ouvrable à l'aide d'un outil.
Gamme complète de composants pour une finition propre et soignée.
Les composants sont à large recouvrement pour faciliter la prise de cote et la mise en oeuvre.
Peut se peindre pour une parfaite intégration.
Matériau isolant.
Quelques mots du fabricant :
Unex : Keeping you safer



