Unex - Dérivation T blanc RAL9010 60x110 U42X sans halogènes - 73433-42

UNEX APARELLAJE ELECTRICO SL
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur de conduit d’aération - 60 mm

  • largeur de conduit d’aération - 110 mm

  • matériau - plastique

  • couleur - blanc

  • traitement de la surface - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Goulottes de distribution 73, U43X SH, RAL9010

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

8428884019642

Réf. Sonepar

00425000992

Réf. Fournisseur

73433-42

Marque

Unex

hauteur de conduit d’aération:

60 mm

largeur de conduit d’aération:

110 mm

matériau:

plastique

couleur:

blanc

traitement de la surface:

autre

sans halogène:

Oui

indice de protection contre les chocs (IK):

IK08

qualité du matériau:

autre

autoextinguible:

Oui

numéro RAL:

9010

feuille de protection:

Non

indice de protection (IP):

IP4X

Dérivation T blanc RAL9010 60x110 U42X sans halogènes. Elément de finition pour garantir le recouvrement des découpes entre deux goulottes Gamme 73 de même hauteur.

Les Atouts de l'article:

Composant de finition avec recouvrement des découpes.
Pour la sécurité, la fonctionalité et l'esthétisme de l'installation.

Les Atouts de la gamme:

La gamme de goulottes 73 en U43X est conçue pour la distribution de câbles à l'intérieur comme à l'extérieur en particulier quand la température peut dépasser 60°C, ou quand une solution sans halogènes est exigée.
4 dimensions : 40x60 à 60x150 mm.
2 profondeurs : 40 et 60 mm.
Gamme monocouvercle avec possibilité de cloison(s) amovible(s).
Pour installations intérieures et extérieures
Très bon comportement aux intempéries et aux U.V.
Les goulottes sont livrées avec des agrafes non montées (2/m) pour faciliter la rétention des câbles.
Lorsque les agrafes sont correctement montées le couvercle est ouvrable à l'aide d'un outil.
Gamme complète de composants pour une finition propre et soignée.
Les composants sont à large recouvrement pour faciliter la prise de cote et la mise en oeuvre.
Peut se peindre pour une parfaite intégration.
Matériau isolant.

Quelques mots du fabricant :

Unex : Keeping you safer