Unex - Dérivation T blanc RAL9010 60x90 U24X - 73432-2

UNEX APARELLAJE ELECTRICO SL
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur de conduit d’aération - 60 mm

  • largeur de conduit d’aération - 90 mm

  • matériau - plastique

  • couleur - blanc

  • traitement de la surface - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Goulottes de distribution 73, U23X, blanc RAL9010

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

8428884019611

Réf. Sonepar

00425000256

Réf. Fournisseur

73432-2

Marque

Unex

hauteur de conduit d’aération:

60 mm

largeur de conduit d’aération:

90 mm

matériau:

plastique

couleur:

blanc

traitement de la surface:

autre

sans halogène:

Non

indice de protection contre les chocs (IK):

IK08

qualité du matériau:

PVC

autoextinguible:

Oui

numéro RAL:

9010

feuille de protection:

Non

indice de protection (IP):

IP4X

Dérivation T blanc RAL9010 60x90 U24X. Elément de finition pour garantir le recouvrement des découpes entre deux goulottes Gamme 73 de même hauteur.

Les Atouts de l'article:

Composant de finition avec recouvrement des découpes.
Pour la sécurité, la fonctionalité et l'esthétisme de l'installation.

Les Atouts de la gamme:

La gamme de goulottes 73 en U23X est conçue pour la distribution de câbles à l'intérieur comme à l'extérieur.
12 dimensions : 30x40 à 60x230 mm.
3 profondeurs : 30, 40 et 60 mm.
2 longueurs : 2 m ou 3 m.
2 teintes : blanc RAL 9010 ou gris RAL 7035.
Gamme monocouvercle avec possibilité de cloison(s) amovible(s) à partir de la largeur 60 mm.
Pour installations intérieures et extérieures.
Très bon comportement aux intempéries et aux UV.
Les goulottes sont livrées avec des agrafes non montées (2/m) pour faciliter la rétention des câbles.
Lorsque les agrafes sont correctement montées le couvercle est ouvrable à l'aide d'un outil.
Gamme complète de composants pour une finition propre et soignée.
Les composants sont à large recouvrement pour faciliter la prise de cote et la mise en oeuvre.
Peut se peindre pour une parfaite intégration.
Matériau isolant.

Les goulottes de cette gamme sont certifiées NF IK10 Type 1.
Les goulottes RAL 9010 en longueur de 2m (sauf 30x40mm) bénéficient d'un marquage IK10 extérieur.

Quelques mots du fabricant :

Unex : Keeping you safer