Unex - Dérivation T gris RAL7035 60x150 U23X - 66178


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de caniveau de câble - 150 mm
hauteur de caniveau de câble - 60 mm
type de construction - pièce en T horizontale
rayon interne - 160 mm
modèle - sans connecteur
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Série de produits
Chemins de câbles isolants 66, U23X, gris RAL7035
Voir tous les produits de cette sérieEAN
Réf. Sonepar
00425066178
Réf. Fournisseur
66178
Réf. Commerciale
Unex
largeur de caniveau de câble:
150 mm
hauteur de caniveau de câble:
60 mm
type de construction:
pièce en T horizontale
rayon interne:
160 mm
modèle:
sans connecteur
matériau:
plastique
traitement de la surface:
autre
gabarit de trous NATO:
Non
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
acier inoxydable, décapé:
Non
qualité du matériau:
PVC
couleur:
gris
numéro RAL:
7035
température d'utilisation:
-20...60 °C
Les Atouts de l'article:
Permet de réaliser une dérivation dans le plan horizontal ou vertical.Respect du rayon de courbure.Couvre les découpes du chemin de câbles pour une bonne finition.Conçu pour un montage rapide.
Les Atouts de la gamme:
La gamme isolante 66 en U23X couleur gris RAL 7035 est conçue pour le cheminement des câbles dans tous types d'applications.Certifiée NF.Plus de 45 ans d'expérience dans les environnements les plus sévères.Très bon comportement aux intempéries et aux U.V.Excellente tenue à la corrosion et aux agressions chimiques.Isolante, elle ne nécessite pas de mise à la terre, et protège les personnes des contacts indirects.Simple à mettre en œuvre et à travailler, les découpes sont non blessantes pour les mains et les câbles.Conçue pour travailler à 100% de remplissage.Grande résistance aux chocs même à basse température : 20 Joules de -20°C à + 60°C et IK10 avec couvercle et agrafes.Prêt à peindre.Domaines d'applications : Industrie y compris la plupart des environnements ATEX, Piscines, Traitement de l'eau, Photovoltaïque, Ferroviaire, Toits-terrasses, Parkings et IRVE, NF C 14-100, .....
Quelques mots du fabricant :
Unex : Keeping you safer